EBERBACH E6140.IN Orbitális rázógép, inkubátorkész, alacsony profilú, rozsdamentes acél | AX3DWD

EBERBACH E6140.IN orbitális rázógép, inkubátorkész, alacsony profilú, rozsdamentes acél

Tétel: AX3DWD Típus: E6140.IN
€10,718.40 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOrbitális rázógép
Kapacitás70 lbs.
befejezRozsdamentes acél
Magasság8"
Hz50/60
Hossz23 "
Pálya Dia.1"
Sebesség30 -320 / perc
típusInkubátor kész
Feszültség115 / 230V
Szélesség21.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Úgy tervezték, hogy forgó örvénylő hatást biztosítson, ideális növényi sejttenyészetek biológiai feldolgozásához, levegőztető fermentációs folyamatokhoz és emlős sejttenyésztési szolgáltatásokhoz
    • Szén-dioxidos vagy magas páratartalmú inkubátorokban is használható
    • Tartalmaz egy 100 W-os kefe nélküli egyenáramú motort, amely 30-320 ford./perc sebességtartományt tud biztosítani, valamint egy időzítőt / fordulatszámmérőt a szabályozott működéshez
    • A kíméletes indítási ciklus és a kiegyensúlyozott excenterhajtás biztosítja, hogy az üvegedények egy helyen maradjanak, és meghosszabbítja a csapágy élettartamát, ill.
    • Akár 70 font terhelést is elbír, és 32 és 140 F között működik

Termékváltozatok

TermékekModelltípusFeszültségKapacitásSebességbefejezÁr
EBERBACH E6140.00 Orbitális rázógép, alacsony profilú, bevonattal ellátott AX3DWB E6140.00Standard 115 / 230V70 lbs.30 -320 / percRozsdamentes acél€15,885.87
EBERBACH E6140.SS Orbital shaker, alacsony profilú, rozsdamentes acél | AX3DWC E6140.SSInkubátor kész115 / 230V70 lbs.30 -320 / percRozsdamentes acél€8,399.99
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EBERBACH E6140.IN orbitális rázógép, inkubátorkész, alacsony profilú, rozsdamentes acél
€10,718.40 /Mértékegység