Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EAZYPOWER 35824 Jobber fúrószár nagy sebességű acél 25/64 hüvelykes | AF6KJB 19TG77

EAZYPOWER 35824 Jobber fúrószár nagy sebességű acél 25/64 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF6KJB Típus: 35824Kereszthivatkozás: 19TG77
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
€14.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Kicsit Dia.25 / 64 "
ÉpítésHSS
Átmérő25 / 64 "
AnyagHSS
Darabszám1
Teljes hossz5.25 "
Szárméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207906000

Termékváltozatok

TermékekModellKicsit Dia.ÁtmérőTeljes hosszSzárméretÁr
EAZYPOWER 30170 Jobber fúrófej nagy sebességű acélból 3/32 hüvelyk | AF6KHG 19TG58 301703 / 32 "3 / 32 "2.25 "3 / 32 "€3.61
EAZYPOWER 30171 Jobber fúrófej nagy sebességű acél 7/64 hüvelyk | AF6KHH 19TG59 301717 / 64 "7 / 64 "2.5 "7 / 64 "€3.97
EAZYPOWER 30172 Jobber fúrófej nagy sebességű acél 1/8 hüvelyk | AF6KHJ 19TG60 301721 / 8 "1 / 8 "2.75 "1 / 8 "€4.24
EAZYPOWER 30173 Jobber fúrófej nagy sebességű acél 9/64 hüvelyk | AF6KHK 19TG61 301739 / 64 "9 / 64 "2.875 "9 / 64 "€4.51
EAZYPOWER 30174 Jobber fúrófej nagy sebességű acél 5/32 hüvelyk | AF6KHL 19TG62 301745 / 32 "5 / 32 "3"5 / 32 "€4.73
EAZYPOWER 35813 Jobber fúrófej nagy sebességű acél 11/64 hüvelyk | AF6KHM 19TG63 3581311 / 64 "11 / 64 "3.25 "11 / 64 "€4.73
EAZYPOWER 73620 Jobber fúrófej nagy sebességű acélból 3/16 hüvelyk | AF6KHN 19TG64 736203 / 16 "3 / 16 "3.5 "3 / 16 "€4.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAZYPOWER 35824 Jobber fúrószár nagy sebességű acél 25/64 hüvelykes
€14.31 /Mértékegység