Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EAZYPOWER 30173 Jobber fúrószár nagy sebességű acél 9/64 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF6KHK Típus: 30173Kereszthivatkozás: 19TG61
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
€4.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Kicsit Dia.9 / 64 "
ÉpítésHSS
Átmérő9 / 64 "
AnyagHSS
Darabszám1
Teljes hossz2.875 "
Szárméret9 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207906000

Termékváltozatok

TermékekModellKicsit Dia.ÁtmérőTeljes hosszSzárméretÁr
EAZYPOWER 30170 Jobber fúrófej nagy sebességű acélból 3/32 hüvelyk | AF6KHG 19TG58 301703 / 32 "3 / 32 "2.25 "3 / 32 "€3.50
EAZYPOWER 30171 Jobber fúrófej nagy sebességű acél 7/64 hüvelyk | AF6KHH 19TG59 301717 / 64 "7 / 64 "2.5 "7 / 64 "€3.97
EAZYPOWER 30172 Jobber fúrófej nagy sebességű acél 1/8 hüvelyk | AF6KHJ 19TG60 301721 / 8 "1 / 8 "2.75 "1 / 8 "€4.11
EAZYPOWER 30174 Jobber fúrófej nagy sebességű acél 5/32 hüvelyk | AF6KHL 19TG62 301745 / 32 "5 / 32 "3"5 / 32 "€4.59
EAZYPOWER 35813 Jobber fúrófej nagy sebességű acél 11/64 hüvelyk | AF6KHM 19TG63 3581311 / 64 "11 / 64 "3.25 "11 / 64 "€4.59
EAZYPOWER 73620 Jobber fúrófej nagy sebességű acélból 3/16 hüvelyk | AF6KHN 19TG64 736203 / 16 "3 / 16 "3.5 "3 / 16 "€4.54
EAZYPOWER 35814 Jobber fúrószár nagy sebességű acél 13/64 hüvelykes | AF6KHP 19TG65 3581413 / 64 "13 / 64 "3.625 "13 / 64 "€4.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAZYPOWER 30173 Jobber fúrószár nagy sebességű acél 9/64 hüvelykes
€4.37 /Mértékegység