EATON XTCE750N22Y IEC kontaktor, 800A, 48 Vdc 40 Hz, 110 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 750A, N keret, 250 Mm | BH8XZQ

EATON XTCE750N22Y IEC kontaktor, 800A, 48 Vdc 40 Hz, 110 V dc 60 Hz, 2No-2Nc, 750A, N keret, 250 mm

Cikkszám: BH8XZQ Típus: XTCE750N22Y
€28,587.73 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON XTCE580N22C IEC kontaktor, 630A, 250 Vac 40 Hz, 500 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 580A, N keret, 250 mm | BH8XYX XTCE580N22C€20,383.13
ajánlatkérés
EATON XTCE650N22A IEC kontaktor, 700A, 110 Vac 40 Hz, 250 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 650A, N keret, 250 mm | BH8XZF XTCE650N22A€19,370.57
ajánlatkérés
EATON XTCE580N22Y IEC mágneskapcsoló, 630A, 48 Vdc 40 Hz, 110 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 580A, N keret, 250 Mm | BH8XZG XTCE580N22Y€20,383.13
ajánlatkérés
EATON XTCE580N22A IEC kontaktor, 630A, 110 Vac 40 Hz, 250 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 580A, N keret, 250 mm | BH8XZH XTCE580N22A€18,534.12
ajánlatkérés
EATON XTCE650N22Y IEC kontaktor, 700A, 48 Vdc 40 Hz, 110 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 650A, N keret, 250 mm | BH8XZK XTCE650N22Y€21,292.95
ajánlatkérés
EATON XTCE820N22A IEC kontaktor, 820A, 110 Vac 40 Hz, 250 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 820A, N keret, 250 mm | BH8XZM XTCE820N22A€25,783.40
ajánlatkérés
EATON XTCE820N22C IEC kontaktor, 820A, 250 Vac 40 Hz, 500 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 820A, N keret, 250 mm | BH8XZN XTCE820N22C€28,380.81
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON XTCE750N22Y IEC kontaktor, 800A, 48 Vdc 40 Hz, 110 V dc 60 Hz, 2No-2Nc, 750A, N keret, 250 mm
€28,587.73 /Mértékegység