EATON V200M5CJC Nema Starter, Starter, 50 Hz, Size 1L, Without Phase Loss Protection | BH7UUQ

EATON V200M5CJC Nema Starter, Starter, 50 Hz, Size 1L, Without Phase Loss Protection

Cikkszám: BH7UUQ Modell: V200M5CJC

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKezdő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)13.64
Hajó hossza (cm)23.32
Hajószélesség (cm)15.7

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON V200M5CJC Nema Starter, Starter, 50 Hz, Size 1L, Without Phase Loss Protection