Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON SL7-L24-A Light Module, Sl7, 70 Mm, Continuous Led, 24 Vac/ Vdc, Amber, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VTL 20RA20

EATON SL7-L24-A Light Module, Sl7, 70 Mm, Continuous Led, 24 Vac/ Vdc, Amber, Ul Type 4, 4X, 13

Raktáron
Tétel: BH6VTL Modell: SL7-L24-AKereszthivatkozás: 20RA20
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
€176.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacklight modul

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON SL7-100-L-RG-24LED Stacklight komplett eszköz, Sl7, 70 mm-es, folyamatos LED, 100 mm-es cső, két modul | BH6VNG 20PZ63 SL7-100-L-RG-24LED€431.79
ajánlatkérés
EATON SL7-100-L-RAG-24LED Stacklight komplett eszköz, Sl7, 70 mm-es, folyamatos LED, 100 mm-es cső, három modul | BH6VNP 20PZ64 SL7-100-L-RAG-24LED€583.29
ajánlatkérés
EATON SL7-BL230-R fénymodul, Sl7, 70 mm, villogó LED, 230/240 Vac, piros, 2 Hz, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VPB SL7-BL230-R€166.72
ajánlatkérés
EATON SL7-BL230-A fénymodul, Sl7, 70 Mm, Villogó LED, 230/240 Vac, Borostyánsárga, 2 Hz, Egy, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VPH SL7-BL230-A€166.72
ajánlatkérés
EATON SL7-BL230-B fénymodul, Sl7, 70 mm, villogó LED, 230/240 Vac, kék, 2 Hz, egy, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VPJ SL7-BL230-B€166.72
ajánlatkérés
EATON SL7-BL230-W fénymodul, Sl7, 70 Mm, Villogó LED, 230/240 Vac, Fehér, 2 Hz, Egy, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VPK SL7-BL230-W€166.72
ajánlatkérés
EATON SL7-BL230-Y fénymodul, Sl7, 70 mm, villogó LED, 230/240 Vac, sárga, 2 Hz, Ul Type 4, 4X | BH6VPT SL7-BL230-Y€166.72
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON SL7-L24-A Light Module, Sl7, 70 Mm, Continuous Led, 24 Vac/ Vdc, Amber, Ul Type 4, 4X, 13
€176.01 /Mértékegység