EATON S1104 tömlővágó gép 10 penge 3 LE | AF6HFJ 19MR39

EATON S1104 Tömlővágó gép 10"-es penge 3 LE

Raktáron
Tétel: AF6HFJ Típus: S1104Kereszthivatkozás: 19MR39

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€15,349.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlő levágó gép
Dia Dia.10 "
hajtásÉkszíj
HP3
Hz60
Hossz22 "
Fázis3
Feszültség230/460
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.5
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8205592000

Termék részletek:

    • Max. Vágó Dia. (3 "azonosító)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON S1104 Tömlővágó gép 10"-es penge 3 LE
€15,349.18 /Mértékegység