EATON QBGF1025 csavaros megszakító, BAB keret, 25 A, 120 VAC, 10 KAIC 120 V-nál

Tétel: AG8TUV Modell: QBGF1025

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás10kAIC @ 120V
erősítők25A
frame típusaBAB
Pólusok száma1
Feszültség120V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)20.32

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkPólusok számaFeszültségÁr
EATON QBGF2015 Csavar megszakítón Bab 15 Amper 240vac 2p 10kaic@120v | AG8TUW QBGF201510kAIC @ 120V15A2240V€589.16
EATON QBGF2020 megszakító Bab 20 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8TUX QBGF202010kAIC @ 120V20A2240V-
ajánlatkérés
EATON QBHGF1015 csavar a megszakítón Bab 15 Amper 120vac 1p 22kaic@120v | AG8TVK QBHGF101522kAIC @ 120V15A1120V€517.42
EATON QBHGF1030 csavar a megszakítón Bab 30 Amper 120vac 1p 22kaic@120v | AG8TVM QBHGF103022kAIC @ 120V30A1120V€517.42
EATON QBHGF2015 csavar a megszakítón Bab 15 Amper 240vac 2p 22kaic@120v | AG8TVN QBHGF201522kAIC @ 120V15A2240V€759.82
ajánlatkérés
EATON QBHGF2020 csavar a megszakítón Bab 20 Amper 240vac 2p 22kaic@120v | AG8TVP QBHGF202022kAIC @ 120V20A2240V-
ajánlatkérés
EATON QBHGF2030 csavar a megszakítón Bab 30 Amper 240vac 2p 22kaic@120v | AG8TVQ QBHGF203022kAIC @ 120V30A2240V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON QBGF1025 csavaros megszakító, BAB keret, 25 A, 120 VAC, 10 KAIC 120 V-nál