EATON MDL3800 C komplett öntött tokos megszakító, Mdl-keret, Mdl, komplett megszakító | AG8RPH 46MY16

EATON MDL3800 C komplett öntött tokos megszakító, Mdl-keret, Mdl, komplett megszakító

Raktáron
Tétel: AG8RPH Modell: MDL3800Kereszthivatkozás: 46MY16

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,402.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás50kAIC @ 480V
erősítők800A
frame típusaMDL
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.3775
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)27.94

Termék részletek:

Az Eaton MDL3800 öntött házas megszakító ideális az elektromos berendezések védelmére a hibás áramok ellen általános gyártási, bányászati, automatizálási és gyártósoros alkalmazásokban. Ez a megszakító egy elektromos panelbe van beépítve, és nagy áramerősségű kapcsolási képességet igénylő műveleteknél használatos.

Jellemzők:

  • Rögzített termikus cserélhető kioldással rendelkezik, amely késleltetett és pillanatnyi áramkorlátozó védelmet is biztosít.
  • Panelre szerelhető kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi az egyszerű telepítést és cserét.
  • Rendelkezik egy nagy sebességű fúvási nyitási művelettel, amely azonnal kinyitja az áramkört, ha hibás árammal érintkezik.

Kompatibilis tartozékok:

  • Megszakító házak: Ezek a védőburkolatok használhatók a megszakító felszerelésére, megóvva a sérülésektől.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • CSA
  • UL
  • IEC

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú vezetékeket támogat ez az Eaton MDL3800 megszakító?

V. Ez a megszakító réz/alumínium érintkezőkkel rendelkezik, és támogatja a réz/alumínium vezetékeket.

K. Mekkora az Eaton MDL3800 megszakító maximális névleges feszültsége?

V. Ez a megszakító 600 VAC és 250 VDC névleges.

K. Mekkora az Eaton MDL3800 megszakító megszakítási besorolása?

V. Ennek a megszakítónak a megszakítási névlegessége 50 kAIC 480 VAC és 65 kAIC 240 V AC feszültségnél.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
EATON MDL3300 C komplett öntött tokos megszakító, Mdl-keret, Mdl, komplett megszakító | AG8RPB MDL3300300A€7,402.01
EATON MDL3350 C komplett öntött tokos megszakító, Mdl-keret, Mdl, komplett megszakító | AG8RPC MDL3350350A-
ajánlatkérés
EATON MDL3400 C komplett öntött tokos megszakító, Mdl-keret, Mdl, komplett megszakító | AG8RPD MDL3400400A€7,402.01
EATON MDL3500 C komplett öntött tokos megszakító, Mdl-keret, Mdl, komplett megszakító | AG8RPE MDL3500500A€7,402.01
EATON MDL3600 C komplett öntött tokos megszakító, Mdl-keret, Mdl, komplett megszakító | AG8RPF MDL3600600A€7,402.01
EATON MDL3700 C komplett öntött tokos megszakító, Mdl-keret, Mdl, komplett megszakító | AG8RPG MDL3700700A€7,402.01
EATON MDL2600 C komplett öntött tokos megszakító, Mdl-keret, Mdl, komplett megszakító | BH4XGG MDL2600-€18,494.93
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON MDL3800 C komplett öntött tokos megszakító, Mdl-keret, Mdl, komplett megszakító
€7,402.01 /Mértékegység