Az Eaton M22-K10 érintkezőblokk elektromos áramkör bekapcsolására (gyártmány) vagy kikapcsolására (megszakítás) készült. Kapcsolókhoz, relékhez és megszakítókhoz csatlakozik, amelyek lehetővé teszik az áram áramlását és befejezik az áramkört.
Jellemzők:
- Csavaros csatlakozókapcsokkal van felszerelve a vezetékezés megkönnyítése és a véletlen érintés elleni védelem érdekében.
- Ez az érintkezőblokk alaphelyzetben nyitott (NO), ami azt jelenti, hogy az egység nem engedi az áramot készenléti vagy nyugalmi üzemmódban.
- IP66 és NEMA 4X minősítéssel rendelkezik, hogy megvédje a belső alkatrészeket a portól és a nedvességtől.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mire használható a nyomógombos érintkezőblokk?
V. A nyomógombos érintkezőblokk lehetővé teszi az érintkezők állapotának pillanatnyi megváltoztatását. Ezek az egységek vezérlik az ipari eszközök indítását és leállítását, például az autózúzógépek vészgombjait és az esztergagépek be-/kikapcsolóit.
K. Mi a különbség a NO és az NC között?
A. Az alaphelyzetben nyitott (NO) és az alaphelyzetben zárt (NC) a kapcsolók, érzékelők vagy reléérintkezők állapotát határozza meg. A NO érintkező az, amely nyitva marad mindaddig, amíg a működtető elemét meg nem nyomják, és ezzel elindítja az áramot. Az NC-érintkező ezzel szemben zárva marad, hacsak nem engedik el az aktuátort az áram leállításához.
K. Hogyan működik a nyomógombos kapcsoló?
V. A nyomógombos kapcsoló egy kicsi, tömített mechanizmus, amely egy kis fémrugóból áll. Megnyomásakor ez a rugó érintkezik a vezetékekkel, és lehetővé teszi az elektromos áram áramlását. A gomb elengedésekor a rugó visszahúzódik és az érintkező megszakad, ezáltal teljesen blokkolva az áram áramlását.