EATON LD3600WK C öntött ház kapcsoló, L-keret, Ld, öntött ház kapcsoló, fix termikus | AG8REK

EATON LD3600WK C öntött ház kapcsoló, L-keret, Ld, öntött ház kapcsoló, fix hő

Raktáron
Tétel: AG8REK Típus: LD3600WK

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,804.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegszakító kapcsoló
AIC besorolás35kAIC @ 480V
erősítők600A
frame típusaLD
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)20.96
Hajó hossza (cm)20.96
Hajószélesség (cm)20.96

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON HLD2600WK C öntött ház kapcsoló, L-keret, Hld, öntött tok kapcsoló, fix termikus | BH3DNY HLD2600WK€32,001.48
ajánlatkérés
EATON HLD3600WK C öntött ház kapcsoló, L-keret, Hld, öntött tok kapcsoló, fix termikus | BH3DUT HLD3600WK€8,303.81
EATON HLD4600WK C öntött ház kapcsoló, L-keret, Hld, öntött tok kapcsoló, fix termikus | BH3DUZ HLD4600WK€60,784.33
ajánlatkérés
EATON HLW3630WK C öntött ház kapcsoló, L-keret, Hlw, öntött ház kapcsoló | BH3DXP HLW3630WK€31,826.45
ajánlatkérés
EATON HLW4630WK C öntött ház kapcsoló, L-keret, Hlw, öntött ház kapcsoló | BH3DYA HLW4630WK€50,807.57
ajánlatkérés
EATON LD2600K C öntött ház kapcsoló, L-keret, Ld, öntött tok kapcsoló, fix termikus | BH4KQN LD2600K€18,767.20
ajánlatkérés
EATON LD2600KA05 C öntött ház kapcsoló, L-keret, Ld, öntött ház kapcsoló, fix termikus | BH4KQV LD2600KA05€20,488.34
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON LD3600WK C öntött ház kapcsoló, L-keret, Ld, öntött ház kapcsoló, fix hő
€7,804.16 /Mértékegység