EATON HMX08052NAIS H-Max Drive, 30 Hp, 80A, 230V, Box C, Nema Type 3R, Frame Size, 7, Software Type A | BH3JTA

EATON HMX08052NAIS H-Max meghajtó, 30 LE, 80 A, 230 V, C doboz, Nema Type 3R, vázméret, 7, szoftver típus A

Item: BH3JTA Típus: HMX08052NAIS
€34,868.27 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható frekvenciás meghajtó

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON HMX06534NAB5M1 H-Max hajtás, 50 LE, 65A, 480 V, Intellipass Nema Type 1, fékcsopper nélkül | BH3JER HMX06534NAB5M1€12,232.23
ajánlatkérés
EATON HMX06534NAIS H-Max Drive, 50 LE, 65A, 480V, Intellipass Nema Type 1, Fékcsopper nélkül, A szoftver | BH3JEX HMX06534NAIS€18,462.89
ajánlatkérés
EATON HMX06534NAM1 H-Max Drive, 50 LE, 65A, 480V, Intellipass Nema Type 1, Fékcsopper nélkül, A szoftver | BH3JEY HMX06534NAM1€20,513.03
ajánlatkérés
EATON HMX06534NA H-Max Drive, 50 LE, 65A, 480 V, Intellipass Nema Type 1, Fékcsopper nélkül, A szoftver | BH3JEZ HMX06534NA€17,317.55
ajánlatkérés
EATON HMX06534NAL4 H-Max Drive, 50 LE, 65A, 480V, Intellipass Nema Type 1, Fékcsopper nélkül, A szoftver | BH3JFA HMX06534NAL4€18,600.33
ajánlatkérés
EATON HMX06534NAP3 H-Max Drive, 50 LE, 65A, 480V, Intellipass Nema Type 1, Fékcsopper nélkül, A szoftver | BH3JFB Hmx06534nap3€18,327.73
ajánlatkérés
EATON HMX06534NAP3L4 H-Max meghajtó, 50 LE, 65 A, 480 V, Intellipass Nema Type 1, fékcsopper nélkül, A szoftver | BH3JFC HMX06534NAP3L4€19,610.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON HMX08052NAIS H-Max meghajtó, 30 LE, 80 A, 230 V, C doboz, Nema Type 3R, vázméret, 7, szoftver típus A
€34,868.27 /Mértékegység