EATON HMX03151NAISL4SA H-Max Drive, 10 Hp, 30.8A, 208V, Box A, Nema Type 3R, Frame Size, 5, Software Type A | BH3HEP

EATON HMX03151NAISL4SA H-Max meghajtó, 10 LE, 30.8 A, 208 V, A doboz, Nema Type 3R, vázméret, 5, szoftver típus A

Cikkszám: BH3HEP Típus: HMX03151NAISL4SA
€22,625.57 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható frekvenciás meghajtó

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON HMX01434NAIS H-Max Drive, 10 LE, 14A, 480V, Intellipass Nema Type 1, Fékcsopper nélkül, A szoftver | BH3GDA HMX01434NAIS€7,444.71
ajánlatkérés
EATON HMX01434NAB5M1 H-Max hajtás, 10 LE, 14A, 480 V, Intellipass Nema Type 1, fékcsopper nélkül | BH3GDB HMX01434NAB5M1€10,555.46
ajánlatkérés
EATON HMX01434NAL4 H-Max Drive, 10 LE, 14A, 480V, Intellipass Nema Type 1, Fékcsopper nélkül, A szoftver | BH3GDC HMX01434NAL4€7,902.85
ajánlatkérés
EATON HMX01434NAP6 H-Max Drive, 10 LE, 14A, 480 V, Intellipass Nema Type 1, Fékcsopper nélkül, A szoftver | BH3GDE Hmx01434nap6€7,593.60
ajánlatkérés
EATON HMX01444NAIS H-Max Drive, 10 LE, 14A, 480V, Intellipass Nema Type 12, Fékcsopper nélkül, A szoftver | BH3GDF HMX01444NAIS€8,979.47
ajánlatkérés
EATON HMX01434NAISL4 H-Max meghajtó, 10 LE, 14A, 480 V, Intellipass Nema Type 1, fékcsopper nélkül, A szoftver | BH3GDG HMX01434NAISL4€8,727.50
ajánlatkérés
EATON HMX01444NAP3L4 H-Max meghajtó, 10 LE, 14A, 480 V, Intellipass Nema Type 12, fékcsopper nélkül, szoftver A | BH3GDH HMX01444NAP3L4€10,069.84
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON HMX03151NAISL4SA H-Max meghajtó, 10 LE, 30.8 A, 208 V, A doboz, Nema Type 3R, vázméret, 5, szoftver típus A
€22,625.57 /Mértékegység