Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON HFD1090 C Molded Case Circuit Breaker | CE6GPG

EATON HFD1090 C öntött ház megszakító

Raktáron
Tétel: CE6GPG Típus: HFD1090
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
€660.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők90
frame típusaFD
Pólusok száma1
Feszültség277V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)15.24

Termék részletek:

    • Eaton HFD1090 C sorozatú öntött házas megszakító, amely túlterhelés elleni védelmet és kapcsolást biztosít AC és DC rendszerekben
    • Ideális lakossági panelek és kapcsolótáblák használatához
    • HFD típusú megszakító F kerettel, egypólusú, egyfázisú konfigurációval a túláramvédelem érdekében
    • Nem cserélhető termikus-mágneses kioldással a hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelem érdekében 65 kA megszakítási kapacitással 277 VAC-on
    • Csavar a szerelt vezeték- és rakományoldali sarukon alumínium- vagy rézhuzalok elhelyezéséhez
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
EATON HFD2225 C komplett öntött ház megszakító C | AG8PDW HFD2225225A2600V€2,186.18
EATON HFD3015 C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Hfd, komplett megszakító | AG8PDX 46MX68 HFD301515A3600V€1,476.65
EATON HFD3020 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Hfd, komplett megszakító | AG8PDY 46MX69 HFD302020A3600V€1,476.65
EATON HFD3025 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Hfd, komplett megszakító | AG8PDZ 46MX70 HFD302525A3600V€1,635.21
EATON HFD3030 C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Hfd, komplett megszakító | AG8PEA 46MX71 HFD303030A3600V€1,476.65
EATON HFD3035 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Hfd, komplett megszakító | AG8PEB HFD303535A3600V€1,744.81
EATON HFD3040 C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Hfd, komplett megszakító | AG8PEC 46MX72 HFD304040A3600V€1,476.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON HFD1090 C öntött ház megszakító
€660.06 /Mértékegység