EATON H28024-150 Fonott tömlő azonosító 1.5 hüvelyk külső 2.08 hüvelyk hossza 150 láb

Raktáron
Tétel: AF6XTR Modell: H28024-150Kereszthivatkozás: 20LW95

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,022.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
FedőanyagSzintetikus gumi
Dash méret24
Tömlő belül Dia.1-1 / 2 "
Tömlő hossza150 láb.
Tömlő kívül Dia.2-1 / 32 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat10 "
Üzemi nyomás2000 psi
Erősítés(2) Acélfonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. HatótávolságKőolaj alapú hidraulikafolyadék: -40 foktól 260 fokig, vízalapú hidraulikafolyadék: -40 foktól 158 fokig
CsőanyagSzintetikus gumi
típusHullámkreppelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 95.25
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód4009410000

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr
EATON H28004-250R fonott tömlő azonosító 0.25 hüvelyk átmérőjű 0.57 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XRY 20LW78 H28004-250R041 / 4 "250 láb.17 / 32 "2"6500 PSI€3,159.62
EATON H28004-500R fonott tömlő azonosító 0.25 hüvelyk átmérőjű 0.57 hüvelyk hossza 500 láb | AF6XRZ 20LW79 H28004-500R041 / 4 "500 láb.17 / 32 "2"6500 PSI€6,134.59
EATON H28006-250R fonott tömlő azonosító 0.38 hüvelyk átmérőjű 0.71 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XTB 20LW81 H28006-250R063 / 8 "250 láb.11 / 16 "2-1 / 2 "5300 PSI€3,670.17
EATON H28006-500R fonott tömlő azonosító 0.38 hüvelyk átmérőjű 0.71 hüvelyk hossza 500 láb | AF6XTC 20LW82 H28006-500R063 / 8 "500 láb.11 / 16 "2-1 / 2 "5300 PSI€7,139.61
EATON H28008-250R fonott tömlő azonosító 0.5 hüvelyk átmérőjű 0.85 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XTE 20LW84 H28008-250R081 / 2 "250 láb.13 / 16 "3-1 / 2 "4500 PSI€4,319.87
EATON H28010-250R fonott tömlő azonosítója 0.62 hüvelyk, 1 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XTH 20LW87 H28010-250R105 / 8 "250 láb.15 / 16 "4"4000 psi€5,066.86
EATON H28012-250R fonott tömlő azonosító 0.75 hüvelyk átmérőjű 1.13 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XTK 20LW89 H28012-250R123 / 4 "250 láb.1-3 / 32 "4-3 / 4 "3500 psi€6,678.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON H28024-150 Fonott tömlő azonosító 1.5 hüvelyk külső 2.08 hüvelyk hossza 150 láb
€13,022.96 /Mértékegység