EATON H21306-50 teherautó tömlő 50 láb hosszúság 5/16 hüvelyk belső átmérő 1500 psi | AH9VTK 45AT98

EATON H21306-50 teherautó tömlő 50 láb hosszúság 5/16 hüvelyk belső átmérő 1500 psi

Raktáron
Tétel: AH9VTK Modell: H21306-50Kereszthivatkozás: 45AT98

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,144.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeherautó tömlő
FedőanyagRostfonat
Dash méret6
Tömlő belül Dia.5/16
Tömlő hossza50
Tömlő kívül Dia.39/64
Min. Hajlítsa meg a sugarat1.25
Üzemi nyomás1500
ErősítésHuzalfonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig
CsőanyagCPE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr
EATON H21316-50 teherautó tömlő 50 láb hosszúság 7/8 hüvelyk belső átmérő 400 psi | AH9VRR 45AT80 H21316-50167/81-13/643.5400€1,173.42
EATON H21308-50 teherautó tömlő 50 láb hosszúság 13/32 hüvelyk belső átmérő 1250 psi | AH9VTG 45AT94 H21308-50813/3247/641.751250€1,198.29
EATON H21304-50 teherautó tömlő 50 láb hosszúság 3/16 hüvelyk belső átmérő 2000 psi | AH9VTH 45AT96 H21304-5043/1631/643/42000€967.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON H21306-50 teherautó tömlő 50 láb hosszúság 5/16 hüvelyk belső átmérő 1500 psi
€1,144.02 /Mértékegység