EATON H06910-250R fonott tömlő azonosító 0.5 hüvelyk átmérőjű 0.92 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XPF 20LW10

EATON H06910-250R fonott tömlő azonosító 0.5 hüvelyk külső 0.92 hüvelyk hossza 250 láb

Raktáron
Tétel: AF6XPF Típus: H06910-250RKereszthivatkozás: 20LW10

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,171.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
FedőanyagRostfonat
Dash méret10
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza250 láb.
Tömlő kívül Dia.59 / 64 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat5-1 / 2 "
Üzemi nyomás1750 psi
ErősítésRostfonat, Acélfonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. HatótávolságHidraulikus: -40 foktól 212 fokig, légfék: -40 foktól 200 fokig, forró olaj: -40 foktól 250 fokig
Csőanyagnitril
típusHullámkreppelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.82
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód4009410000

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr
EATON H06904-250R fonott tömlő azonosító 0.19 hüvelyk átmérőjű 0.52 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XNX 20LW02 H06904-250R043 / 16 "250 láb.33 / 64 "3"3000 psi€3,337.41
EATON H06905-250R fonott tömlő azonosítója 0.25 hüvelyk átmérőjű 0.58 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XNZ 20LW04 H06905-250R051 / 4 "250 láb.37 / 64 "3-25 / 64 "3000 psi€3,408.59
EATON H06906-250R fonott tömlő azonosító 0.31 hüvelyk átmérőjű 0.67 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XPB 20LW06 H06906-250R065 / 16 "250 láb.43 / 64 "4"2250 PSI€3,996.63
EATON H06908-250R fonott tömlő azonosító 0.41 hüvelyk átmérőjű 0.77 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XPD 20LW08 H06908-250R0813 / 32 "250 láb.49 / 64 "4-5 / 8 "2000 psi€4,331.40
EATON H06912-250R fonott tömlő azonosító 0.63 hüvelyk, 1.08 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XPH 20LW12 H06912-250R125 / 8 "250 láb.1-5 / 64 "6-1 / 2 "1500 psi€6,385.88
EATON H06916-250R fonott tömlő azonosító 0.88 hüvelyk átmérőjű 1.23 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XPK 20LW14 H06916-250R167 / 8 "250 láb.1-15 / 64 "7-25 / 64 "800 PSI€6,930.21
EATON H06920-150 fonott tömlő azonosító 1.13 hüvelyk, 1.5 hüvelyk hossza 150 láb | AF6XPM 20LW16 H06920-150201-1 / 8 "150 láb.1-1 / 2 "9"650 PSI€7,076.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON H06910-250R fonott tömlő azonosító 0.5 hüvelyk külső 0.92 hüvelyk hossza 250 láb
€5,171.49 /Mértékegység