Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON H00904-25R fonott tömlő azonosító 0.25 hüvelyk átmérőjű 0.53 hüvelyk hossza 25 láb | AF6XMH 20LV65

EATON H00904-25R fonott tömlő azonosító 0.25 hüvelyk külső 0.53 hüvelyk hossza 25 láb

Raktáron
Tétel: AF6XMH Típus: H00904-25RKereszthivatkozás: 20LV65
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
€248.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
FedőanyagNeoprén
Dash méret04
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Tömlő hossza25 láb.
Tömlő kívül Dia.1 / 2 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat2-1 / 2 "
Üzemi nyomás400 psi
ErősítésRostfonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40 foktól 212 fokig
Csőanyagnitril
típusHullámkreppelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.13
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód4009410000

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÁr
EATON H00904-50R fonott tömlő azonosító 0.25 hüvelyk átmérőjű 0.53 hüvelyk hossza 50 láb | AF6XMJ 20LV66 H00904-50R041 / 4 "50 láb.1 / 2 "2-1 / 2 "€669.06
EATON H00905-250R fonott tömlő azonosító 0.31 hüvelyk átmérőjű 0.59 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XMK 20LV67 H00905-250R055 / 16 "250 láb.9 / 16 "3"€1,923.28
EATON H00905-25R fonott tömlő azonosító 0.31 hüvelyk átmérőjű 0.59 hüvelyk hossza 25 láb | AF6XML 20LV68 H00905-25R055 / 16 "25 láb.9 / 16 "3"€687.95
EATON H00905-50R fonott tömlő azonosító 0.31 hüvelyk átmérőjű 0.59 hüvelyk hossza 50 láb | AF6XMM 20LV69 H00905-50R055 / 16 "50 láb.9 / 16 "3"€555.56
EATON H00906-250R fonott tömlő azonosító 0.38 hüvelyk átmérőjű 0.65 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XMN 20LV70 H00906-250R063 / 8 "250 láb.5 / 8 "3"€2,115.58
EATON H00906-25R fonott tömlő azonosító 0.38 hüvelyk külső 0.65 hüvelyk hossza 25 láb | AF6XMP 20LV71 H00906-25R063 / 8 "25 láb.5 / 8 "3"€312.69
EATON H00906-50R fonott tömlő azonosító 0.38 hüvelyk átmérőjű 0.65 hüvelyk hossza 50 láb | AF6XMQ 20LV72 H00906-50R063 / 8 "50 láb.5 / 8 "3"€601.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON H00904-25R fonott tömlő azonosító 0.25 hüvelyk külső 0.53 hüvelyk hossza 25 láb
€248.22 /Mértékegység