Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON GFTCB140 Type Br, 5Ma Gf Breaker 40A /1 pólus 120/240V | CE6GNT

EATON GFTCB140 Type Br, 5Ma Gf Breaker 40A /1 pólus 120/240V

Raktáron
Cikkszám: CE6GNT Modell: GFTCB140
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
€161.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők40
frame típusaBR
Pólusok száma1
Feszültség120 / 240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termék részletek:

    • Eaton GFTCB140 miniatűr földzárlati megszakító, amelyet arra terveztek, hogy kiküszöbölje a lehetséges tűz- és áramütés veszélyét az elektromos aljzatoknál
    • Egypólusú, BR keret kialakítása 14-4 AWG méretű alumínium vagy réz vezetékekhez
    • A dugaszolható rögzítési mód lehetővé teszi a könnyű telepítést a panelekre vagy a kapcsolótáblákra
    • 60 és 75 ° C közötti hőmérsékleten működik
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
EATON GFEP115 Gfci megszakító, ipari hő-mágneses berendezés védő, 15 A | AG8NVN GFEP 11515A1120V€304.32
EATON GFEP120 Gfci megszakító, ipari hő-mágneses berendezés védő, 20 A | AG8NVP GFEP 12020A1120V-
ajánlatkérés
EATON GFEP130 típusú Gfep földzárlati berendezés védő, 30A | AG8NVQ GFEP 13030A1120V-
ajánlatkérés
EATON GFEP215 Gfci megszakító, ipari hő-mágneses berendezés védő, 15 A | AG8NVR GFEP 21515A2240V€433.74
EATON GFEP220 Gfci megszakító, ipari hő-mágneses berendezés védő, 20 A | AG8NVT GFEP 22020A2240V€433.74
EATON GFEP230 Gfci megszakító, ipari hő-mágneses berendezés védő, 30 A | AG8NVU GFEP 23030A2240V€433.74
EATON GFEP240 Gfci megszakító, ipari hő-mágneses berendezés védő, 40 A | AG8NVV GFEP 24040A2240V€433.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON GFTCB140 Type Br, 5Ma Gf Breaker 40A /1 pólus 120/240V
€161.85 /Mértékegység