Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON GFTCB115 GFCI Circuit Breaker, Ground Fault Personnel Protection Circuit Breakers, 15 A, 10 Kaic | BH9UML

EATON GFTCB115 GFCI Circuit Breaker, Ground Fault Personnel Protection Circuit Breakers, 15 A, 10 Kaic

Raktáron
Cikkszám: BH9UML Modell: GFTCB115

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€161.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2138
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.89

Termék részletek:

Eaton GFTCB215 BR ground fault circuit breaker is designed to shut off electric power in the event of a ground fault within 1/40th of a second. It is intended for use in two-wire, 120VAC circuits.

Jellemzők:

  • Ez a megszakító időnként önellenőrző diagnosztikát hajt végre.
  • It provides ground fault protection for preventing electrical shocks & hazards.
  • The thermal-magnetic trip unit offers long-time and instantaneous current limiting functionalities.
  • The full-length neutral bars provide over 300% neutral capacity and enhance installation flexibility.
  • When terminating neutral and ground wires, backed-out neutral screws allow making quick connections.

Kompatibilis tartozékok:

  • Eaton Load Centres & Panels: This Eaton GFTCB215 breaker can easily fit onto Eaton BR Series load centres & panels for smooth operation.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CSA
  • UL 943 és 489

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. What are the different performance ratings of Eaton GFTCB115 circuit breaker?

V. Az Eaton GFTCB115 megszakító névleges áramerőssége 15 A, megszakítási névleges értéke 10 kAIC és feszültsége 120 / 240 V.

K. Hány pólusa van ennek a megszakítónak?

A. Eaton GFTCB115 breaker is a single-pole circuit interrupter.

Q. What are the differences between GFCI circuit breaker and GFCI receptacle outlet?

A.

  • A GFCI outlet is installed at each power point.
  • A GFCI circuit breaker is installed on the main circuit breaker panel.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
EATON GFEP115 Gfci megszakító, ipari hő-mágneses berendezés védő, 15 A | AG8NVN GFEP 11515A1120V€304.32
EATON GFEP120 Gfci megszakító, ipari hő-mágneses berendezés védő, 20 A | AG8NVP GFEP 12020A1120V-
ajánlatkérés
EATON GFEP130 típusú Gfep földzárlati berendezés védő, 30A | AG8NVQ GFEP 13030A1120V-
ajánlatkérés
EATON GFEP215 Gfci megszakító, ipari hő-mágneses berendezés védő, 15 A | AG8NVR GFEP 21515A2240V€433.74
EATON GFEP220 Gfci megszakító, ipari hő-mágneses berendezés védő, 20 A | AG8NVT GFEP 22020A2240V€433.74
EATON GFEP230 Gfci megszakító, ipari hő-mágneses berendezés védő, 30 A | AG8NVU GFEP 23030A2240V€433.74
EATON GFEP240 Gfci megszakító, ipari hő-mágneses berendezés védő, 40 A | AG8NVV GFEP 24040A2240V€433.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON GFTCB115 GFCI Circuit Breaker, Ground Fault Personnel Protection Circuit Breakers, 15 A, 10 Kaic
€161.85 /Mértékegység