Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FT1341 menetazonosító készlet | AA2BCB 10C380

EATON FT1341 menetazonosító készlet

Raktáron
Tétel: AA2BCB Modell: FT1341Kereszthivatkozás: 10C380

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€194.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetazonosító készlet
Darabszám4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)16
HS-kód9017304000
Származási országUS

Termék részletek:

Az Eaton FT1341 hidraulikus menetazonosító készletet hidraulikus rendszerekben használják a külső és belső átmérő mérésére, a menetszabvány és -emelkedés azonosítására, valamint a nyílás vagy csatlakozás dőlésszögének meghatározására. Ez a mérőnyílás- és csatlakozóazonosító készlet egy menetemelkedés-mérőt, egy kis tolómérőt, valamint egy nyomtatott kézikönyvet tartalmaz a nyílások és csatlakozások azonosításához, valamint a menetes alkatrészek vagy csatlakozások illeszkedéséhez.

Jellemzők:

  • Az Eaton FT1341 hidraulikus menetazonosító készlet féknyereg hüvelykben és milliméterben is csúszóműködtethető az egyszerű azonosítás érdekében.
  • A féknyereg speciális szögmérőt tartalmaz, külső átmérőjű (OD) pofákkal 37 és 45 fokos szögben, valamint belső átmérőjű (ID) pofákkal 30 és 12 fokban.
  • A menetemelkedés-mérő mind a SAE, mind a metrikus menetemelkedést képes mérni.
  • Mindkét eszköz kompatibilis mind a férfi, mind a női csatlakozásokkal.
  • Tartozik hozzá egy hordtáska a könnyű és kényelmes tárolás érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Eaton TA-1004 Weatherhead Metric Thread ID készlet: Ezek a menetazonosító készletek ezzel az Eaton FT1341 mérőporttal és csatlakozóazonosító készlettel működnek a csatlakozómenetek belső átmérőjének (metrikus) mérésére.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan mérhető a menetméret ezzel a hidraulikus menetazonosító készlettel?

V. A felhasználók a készlet menetemelkedés-mérőjét a megfelelő illeszkedésig a menetekre helyezhetik a hüvelyenkénti menetek számának (SAE-ben) vagy a menetek közötti távolságnak (metrikus csatlakozásoknál) méréséhez. Ezután a méréseket a táblázatokhoz igazítják a végső specifikációs adatokhoz. A menet átmérőjét a tolómérővel mérjük. A tolómérő pofái a csatlakozó vagy a port méretének megfelelően mozgathatók a pontos mérés érdekében.

K. Hogyan mérhető a tömítési felület szöge ezzel az Eaton FT1341 hidraulikus menetazonosító készlettel?

A.

  • Az anyacsatlakozások tömítőfelületi szögei a tolómérő szögmérőjének a csatlakozás tömítőfelületére való behelyezésével és elhelyezésével mérhetők. Ha mind a csatlakozás, mind a szögmérő középvonalai párhuzamosak egymással, a felhasználók meghatározhatják a helyes szögmérést.
  • A dugaszoló típusú csatlakozók tömítési felületének szögeit általában úgy mérik, hogy a mérőeszközt a külső tömítőfelületre helyezik. A helyes szög akkor tekinthető meghatározottnak, ha mind a csatlakozás, mind a szögmérő középvonalai párhuzamosak.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FT1341 menetazonosító készlet
€194.45 /Mértékegység