Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FF2035T1616S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AD9YAM 4VRK5

EATON FF2035T1616S hidraulikus tömlő adapter, apa szénacél

Raktáron
Tétel: AD9YAM Típus: FF2035T1616SKereszthivatkozás: 4VRK5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€68.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusa90 fokos könyök
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz1.64 "
Férfi ORS-méret (in.)1-7/16-12
Max. Munkahelyi nyomás6000 PSI
Menet típusaFérfi ORS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4635
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON FF2035T0404S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AD9YAG 4VRJ9 FF2035T0404S0.85 "9000 PSI€17.18
EATON FF2035T0606S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AD9YAH 4VRK1 FF2035T0606S0.98 "9000 PSI€69.58
EATON FF2035T0808S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AD9YAJ 4VRK2 FF2035T0808S1.1 "9000 PSI€26.18
EATON FF2035T1010S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AD9YAK 4VRK3 FF2035T1010S1.31 "9000 PSI€39.88
EATON FF2035T1212S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AD9YAL 4VRK4 FF2035T1212S1.47 "6000 PSI€60.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FF2035T1616S hidraulikus tömlő adapter, apa szénacél
€68.11 /Mértékegység