Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FF2035T1010S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AD9YAK 4VRK3

EATON FF2035T1010S hidraulikus tömlő adapter, apa szénacél

Raktáron
Tétel: AD9YAK Típus: FF2035T1010SKereszthivatkozás: 4VRK3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€39.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusa90 fokos könyök
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz1.31 "
Férfi ORS-méret (in.)1-14
Max. Munkahelyi nyomás9000 PSI
Menet típusaFérfi ORS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307929000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON FF2035T0404S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AD9YAG 4VRJ9 FF2035T0404S0.85 "9000 PSI€17.18
EATON FF2035T0606S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AD9YAH 4VRK1 FF2035T0606S0.98 "9000 PSI€69.58
EATON FF2035T0808S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AD9YAJ 4VRK2 FF2035T0808S1.1 "9000 PSI€26.18
EATON FF2035T1212S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AD9YAL 4VRK4 FF2035T1212S1.47 "6000 PSI€60.69
EATON FF2035T1616S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AD9YAM 4VRK5 FF2035T1616S1.64 "6000 PSI€68.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FF2035T1010S hidraulikus tömlő adapter, apa szénacél
€39.88 /Mértékegység