Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FF1852T0606S hidraulikus tömlőadapter, sae Orb Apa szénacél | AD9YBY 4VRR2

EATON FF1852T0606S hidraulikus tömlő adapter, sae Orb Male Carbon Steel

Raktáron
Tétel: AD9YBY Típus: FF1852T0606SKereszthivatkozás: 4VRR2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€11.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusaEgyenes
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz1.260 "
Férfi ORS-méret (in.)11 / 16-16
Férfi SAE méret (hüvelykben)9 / 16-18
Max. Munkahelyi nyomás7500 PSI
Menet típusaFérfi ORS - férfi ORB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszMax. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON FF1852T0404S hidraulikus tömlőadapter, sae Orb Apa szénacél | AD9YBW 4VRP9 FF1852T0404SHáromértékű króm-cink1.13 "7500 PSIFérfi ORS - férfi ORB€10.47
EATON FF1852T0604S hidraulikus tömlőadapter, sae Orb Apa szénacél | AD9YBX 4VRR1 FF1852T0604SHáromértékű króm-cink1.34 "7500 PSIFérfi ORS - férfi ORB€15.15
EATON FF1852T0806S hidraulikus tömlőadapter, sae Orb Apa szénacél | AD9YBZ 4VRR3 FF1852T0806SHáromértékű króm-cink1.48 "7500 PSIFérfi ORS - férfi ORB€13.82
EATON FF1852T0808S hidraulikus tömlőadapter, sae Orb Apa szénacél | AD9YCA 4VRR4 FF1852T0808SHáromértékű króm-cink1.44 "7500 PSIFérfi ORS - férfi ORB€14.12
EATON FF1852T1008S hidraulikus tömlőadapter, sae Orb Apa szénacél | AD9YCB 4VRR5 FF1852T1008SHáromértékű króm-cink1.78 "7500 PSIFérfi ORS - férfi ORB€22.20
EATON FF1852T1010S hidraulikus tömlőadapter, sae Orb Apa szénacél | AD9YCC 4VRR6 FF1852T1010SHáromértékű króm-cink1.7 "7500 PSIFérfi ORS - férfi ORB€13.48
EATON FF1852T1212S hidraulikus tömlőadapter, sae Orb Apa szénacél | AD9YCD 4VRR7 FF1852T1212SHáromértékű króm-cink1.92 "5000 psiFérfi ORS - férfi ORB€22.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FF1852T0606S hidraulikus tömlő adapter, sae Orb Male Carbon Steel
€11.33 /Mértékegység