Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FD90-1012-04-04 Hansen Fd90-1012-04-04 Fd90 1/4 dugós nyomógombos csatlakozás szénacél | AD9YNN 4VTT4

EATON FD90-1012-04-04 Hansen Fd90-1012-04-04 Fd90 1/4 dugós nyomógombos csatlakozás szénacél

Raktáron
Tétel: AD9YNN Modell: FD90-1012-04-04Kereszthivatkozás: 4VTT4
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
€30.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
CsapágyanyagRozsdamentes acél
test anyagaAcél
Testméret1 / 4 "
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség0.5 gpm
Záró mechanizmusEllenütemű
Max. Nyomás7000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker cserePD343
Csőméret NPT1/4
SealFlush Arc
Tömítés anyagaBuna N.
Tömítés típusaFlush Arc
Lekapcsolkettős
Hüvely anyagaAcél
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1 / 4 "-18
típusCsatlakozó dugó (mellbimbó)
Szelep tervezésCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaParker csereMenetmérettípusÁr
EATON FD90-1012-02-04 Hansen Fd90-1012-02-04 Fd90 1/4 dugós nyomógombos csatlakozás szénacél | AD9YNM 4VTT3 FD90-1012-02-04-PD3231 / 8 "-27Csatlakozó dugó (mellbimbó)€47.20
EATON FD90-1021-04-04 Hansen Fd90-1021-04-04 Fd90 1/4-es aljzat, nyomógombos csatlakozás szénacél | AD9YNP 4VTT5 FD90-1021-04-04FNPTPD2421 / 4 "-18Csatlakozó (karosszéria)€127.55
EATON FD90-1041-04-04 Hansen Fd90-1041-04-04 Fd90 1/4-es aljzat, nyomógombos csatlakozás szénacél | AD9YNQ 4VTT6 FD90-1041-04-04FSAEPD2407 / 16 "-20Csatlakozó (karosszéria)€150.52
EATON FD90-1044-04-04 Hansen Fd90-1044-04-04 Fd90 1/4 dugós, nyomógombos csatlakozás szénacél | AD9YNR 4VTT7 FD90-1044-04-04-PD3417 / 16 "-20Csatlakozó dugó (mellbimbó)€46.38
EATON FD90-1044-06-04 Hansen Fd90-1044-06-04 Fd90 1/4 dugós, nyomógombos csatlakozás szénacél | AD9YNU 4VTT9 FD90-1044-06-04-PD3619 / 16 "-18Csatlakozó dugó (mellbimbó)€35.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FD90-1012-04-04 Hansen Fd90-1012-04-04 Fd90 1/4 dugós nyomógombos csatlakozás szénacél
€30.14 /Mértékegység