EATON FC619-12-25 hidraulika tömlő 3/4 hüvelykes 25 láb | AH9LCL 40G478

EATON FC619-12-25 hidraulika tömlő 3/4 hüvelyk 25 láb

Raktáron
Tétel: AH9LCL Modell: FC619-12-25Kereszthivatkozás: 40G478

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€814.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖmlesztett tömlő
FedőanyagSzintetikus gumi
Dash méret12
Tömlő belül Dia.3 / 4 "
Tömlő hossza25 ft.
Tömlő kívül Dia.1.21 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat2.5 "
Üzemi nyomás300 PSI
ErősítésFonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40 fok F - 275 fok. F
CsőanyagSzintetikus gumi
típusHidraulikus
Vákuum besorolása28

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.59
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

Az Eaton FC619-12-25 hidraulikatömlőt nehézgépekben, építőipari berendezésekben és hidraulikus rendszerekben használják. Ez a tömlő tartósságot, rugalmasságot és nagy nyomású kapacitást kínál a hatékony folyadék- és erőátvitel érdekében, igényes környezetben.

Jellemzők:

  • Szintetikus gumiból készült csővel és burkolattal rendelkezik a fokozott tartósság és a vegyszerekkel és anyagokkal szembeni ellenállás érdekében.
  • Ez a tömlő szálerősítéssel rendelkezik a megbízható szilárdság és a szivárgásmentes működés érdekében.
  • 4:1 biztonsági tényező arányt kínál a fokozott biztonság érdekében működés közben.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mely gázok kompatibilisek az Eaton FC619-12-25 hidraulikatömlővel?

Válasz olajozott levegő, ásványolaj, motorolaj és sós víz.

K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezt a tömlőt?

A.

  • Minden használat után alaposan öblítse le vízzel.
  • Ha szükséges, használjon enyhe mosószert a mélyebb tisztításhoz.
  • Rendszeresen ellenőrizze az esetleges sérüléseket vagy szivárgásokat.
  • Tárolja hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől védve.
  • Kerülje az éles tárgyakkal és koptató felületekkel való érintkezést.

K. Nem Raptor Supplies nagyobb hosszúságú Eaton hidraulika tömlőket kínál?

V. Igen, a nagyobb hosszúságú hidraulikatömlőket kereső ügyfelek választhatják az Eatont FC619-12X50FT és a FC619-32X60FT 50, illetve 60 láb hosszúságú hidraulikus tömlők.

Termékváltozatok

TermékekModellTételFedőanyagDash méretHosszAnyagMin. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásErősítésÁr
EATON 2807-4-25 Hidraulikus tömlő ömlesztett 3/16 25 láb | AA2BCC 10C381 2807-4-25Hidraulikus tömlőRozsdamentes acél huzalfonat4--2"3000 psi1 Huzalfonat€254.10
EATON 2807-5-25 Ömlesztett hidraulikus tömlő 1/4 25 láb | AA2BCD 10C382 2807-5-25Hidraulikus tömlőRozsdamentes acél huzalfonat5--3"3000 psi1 Huzalfonat€302.44
EATON 2807-6-25 Hidraulikus tömlő ömlesztett 5/16 25 láb | AA2BCE 10C383 2807-6-25Hidraulikus tömlőRozsdamentes acél huzalfonat6--4"2500 psi1 Huzalfonat€348.01
EATON 2807-8-25 hidraulika tömlő ömlesztett 13/32 25 láb | AA2BCF 10C384 2807-8-25Hidraulikus tömlőRozsdamentes acél huzalfonat8--5.25 "2000 psi1 Huzalfonat€434.98
EATON 2807-10-25 hidraulika tömlő ömlesztett 1/2 25 láb | AA2BCG 10C385 2807-10-25Hidraulikus tömlőRozsdamentes acél huzalfonat10--6.5 "1500 psi1 Huzalfonat€525.95
EATON 2807-12-25 hidraulika tömlő ömlesztett 5/8 25 láb | AA2BCH 10C386 2807-12-25Hidraulikus tömlőRozsdamentes acél huzalfonat12--7.75 "1200 psi1 Huzalfonat€716.02
EATON HC7210 hidraulikus tömlő, termoplasztikus 10 láb | AA8KTJ 18Y529 HC7210Hidraulikus tömlőszerelvény--10 láb.Hőre lágyuló---€650.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FC619-12-25 hidraulika tömlő 3/4 hüvelyk 25 láb
€814.33 /Mértékegység