Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON ED2125 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MTE

EATON ED2125 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító

Raktáron
Tétel: AG8MTE Modell: ED2125

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€815.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás65kAIC @ 240V
erősítők125A
frame típusaED
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)8.59
Hajószélesség (cm)6.99

Termék részletek:

Az Eaton ED2125 megszakító egy Eaton C sorozatú megszakító, amely megakadályozza a csatlakoztatott eszközök túláram vagy rövidzárlat miatti elektromos károsodását. Teljesen öntött tokkal rendelkezik, F-kerettel, amelyen belül áramvezető alkatrészek, kioldóeszközök és mechanizmusok helyezhetők el, növelve a tartósságot. Ez a megszakító képes megvédeni az olyan eszközöket, mint a csatlakozóaljzatok, elágazó áramkörök, külső motorok és HVAC-k.

Jellemzők:

  • Az Eaton ED2125 megszakító felcsavarozható szerelési stílussal és vonal- és terhelési kapcsokkal rendelkezik a panelekre való egyszerű felszerelés és az áramköri vezetékek felszerelése érdekében.
  • Ez a 2 pólusú teljes megszakító rögzített termikus és mágneses érintkezőkkel van felszerelve a hosszú távú és azonnali kioldási teljesítmény érdekében.
  • Az egység csúszó fogantyújának három állása van (BE, KI és kioldás) a megszakító állapotának egyszerű azonosítása érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Terhelési központok, panelek és kapcsolótáblák: Ez az Eaton ED2125 megszakító egyszerűen felszerelhető panelekre, kapcsolótáblákra és terhelési központokra.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különböző teljesítménybesorolása ennek az Eaton ED2125 megszakítónak?

V. Az Eaton ED2125 megszakító névleges áramerőssége 125 A, névleges feszültsége 240 VAC / 125 VDC és 65 kA megszakítási feszültség 240 VAC mellett.

K. Hogyan kell felszerelni ezt a megszakítót?

A.

  • Szerelje fel ezt az egységet a panelre vagy a szerelési felületre, ügyelve arra, hogy a tartozékok vezetékei elérhetőek legyenek, és az egység felszerelhető legyen. Szerelje fel és húzza meg a megszakító rögzítését csavarok, alátétek és anyák segítségével.
  • Szereljen be egy opcionális csatlakozóvégfedelet. Csatlakoztassa a vonal- és terhelési kapcsokat a tartozékkábelekkel, és szükség esetén szereljen fel kapocspajzsot és fázisközi akadályt.
  • Végül ellenőrizze az összes rögzítő- és terminálcsatlakozó hardvert.

K. Milyen pontokat kell ellenőrizni az Eaton ED2125 megszakító működtetése előtt?

A.

  • Távolítsa el a port, piszkot, zsírt, nedvességet vagy idegen szennyeződéseket a készülékről.
  • Ellenőrizze, hogy az egység kapcsolója szabadon mozog-e az egység többszöri BE-KI kapcsolásával.
  • Nyomja meg az opcionális kioldógombot az egység alján a mechanikus kioldáshoz és a megfelelő működés teszteléséhez.
  • Vizsgálja meg az egységet, nincs-e rajta repedés, repedés vagy elszíneződés. Húzza meg a kivezetéseket és a csatlakozókat. Ellenőrizze a rögzítő hardvert.
  • Távolítson el minden biztonsági veszélyt a telepített terület közelében.

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkPólusok számaÁr
EATON ED2100 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MTD ED210065kAIC @ 240V100A2€815.48
EATON ED2150 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MTF ED215065kAIC @ 240V150A2€815.48
EATON ED2175 C komplett öntött ház megszakító C | AG8MTG ED217565kAIC @ 240V175A2-
ajánlatkérés
EATON ED2225 C, FFrame Molded Case megszakító, 225A | AG8MTR ED222565kAIC @ 240V225A2€815.48
EATON ED3060 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUN ED306065kAIC @ 240V60A3€1,212.64
EATON ED3110 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUQ ED311065kAIC @ 240V110A3€1,081.01
EATON EDB2100 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MWV EDB210022kAIC @ 240V100A2€723.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON ED2125 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító
€815.48 /Mértékegység