EATON ECN0514EAA-R63/D mágneses motorindító, 208VAC tekercsfeszültség, 9A–45A túlterhelésrelé erősítő beállítása | CH6PBK 6VLP3

EATON ECN0514EAA-R63/D mágneses motorindító, 208VAC tekercsfeszültség, 9A–45A túlterhelésrelé erősítő beállítása

Raktáron
Tétel: CH6PBK Modell: ECN0514EAA-R63/DKereszthivatkozás: 6VLP3

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,014.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióVisszavonás
AC erősítők27A
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1NC / 1NO
Tekercs Volt208V AC
Mélység6.7 "
Magasság13.31 "
HP @ 1 fázis - 120 V2 hp
HP @ 1 fázis - 230 V3 hp
HP @ 3 fázis - 208 V7 1/2 LE
HP @ 3 fázis - 240 V7 1/2 LE
HP @ 3 fázis - 480 V10 hp
HP @ 3 fázis - 575 V10 hp
Hz60 Hz
NEMA értékelés4X
NEMA méret1
Pólusok száma3
Túlterhelés relé erősítő beállítása9A és 45A között
Indító típusNEMA stílus
Szélesség9.84 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.8245
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 240 VAC erősítőkTekercs VoltHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VHzNEMA méretTúlterhelés relé erősítő beállításaÁr
EATON ECN0504AAA-R63/B mágneses motorindító, 1–5 A, 120 V AC, 3 LE, 3 fázis | BJ3LEX 6VLJ6 ECN0504AAA-R63/B3 hp18A120V AC5 hp5 hp50 / 60 Hz-1A és 5A között€1,848.89
EATON ECN0504AAA-R63/C mágneses motorindító, 4–20 A, 120 V AC, 3 LE, 3 fázis | BJ3LFD 6VLJ7 ECN0504AAA-R63/C3 hp18A120V AC5 hp5 hp50 / 60 Hz-4A és 20A között€1,725.53
EATON ECN0504BAA-R63/B mágneses motorindító, 1–5 A, 240 V AC, 3 LE, 3 fázis | BJ3LFF 6VLJ8 ECN0504BAA-R63/B3 hp18A240V AC5 hp5 hp50 / 60 Hz-1A és 5A között€1,848.89
EATON ECN0504CAA-R63/B mágneses motorindító, 1–5 A, 480 V AC, 3 LE, 3 fázis | BJ3LFG 6VLK0 ECN0504CAA-R63/B--------€1,848.89
EATON ECN0504BAA-R63/C mágneses motorindító, 4–20 A, 240 V AC, 3 LE, 3 fázis | BJ3LFJ 6VLJ9 ECN0504BAA-R63/C--------€1,725.53
EATON ECN0504CAA-R63/C mágneses motorindító, 4–20 A, 480 V AC, 3 LE, 3 fázis | BJ3LFK 6VLK1 ECN0504CAA-R63/C--------€1,725.53
EATON ECN0504EAA-R63/C mágneses motorindító, 4–20 A, 208 V AC, 3 LE, 3 fázis | BJ3LFQ 6VLK3 ECN0504EAA-R63/C3 hp18A208V AC5 hp5 hp60 Hz-4A és 20A között€1,725.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON ECN0514EAA-R63/D mágneses motorindító, 208VAC tekercsfeszültség, 9A–45A túlterhelésrelé erősítő beállítása
€2,014.55 /Mértékegység