EATON DH1-34031FN-C21C Variable Frequency Drives, 480V, 20 hp Max Output Power, 31 A Max Output Current, IP21 | CP4AYZ 798FK3

EATON DH1-34031FN-C21C változtatható frekvenciájú meghajtók, 480 V, 20 LE maximális kimeneti teljesítmény, 31 A maximális kimeneti áram, IP21

Raktáron
Tétel: CP4AYZ Modell: DH1-34031FN-C21CKereszthivatkozás: 798FK3

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,581.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltozó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
EATON HMX075A1NAP3L3 frekvenciaváltó 208 VAC, 75 A, 25 LE | BH3JNL HMX075A1NAP3L3Változtatható frekvenciás meghajtó€17,090.77
ajánlatkérés
EATON HVX025A2-4A1B1B4C4D3 Nyitott hajtás frekvenciaváltó 380–500 VAC, 38 A, | BH3VUR HVX025A2-4A1B1B4C4D3Változtatható frekvenciás meghajtó€18,016.19
ajánlatkérés
EATON HVXCONTROLDEMO Állítható AC frekvenciaváltó | BH4BGA HVXCONTROLDEMOVáltoztatható frekvenciás meghajtó€7,547.80
ajánlatkérés
EATON LCX502C0-5A5N2 Folyadékhűtéses, állítható frekvenciájú hajtás 520–690 V 502 A | BH4KMM LCX502C0-5A5N2Változtatható frekvenciás meghajtó€177,647.97
ajánlatkérés
EATON SV9F40AC-5M0B30 frekvenciaváltó | BH7AYL SV9F40AC-5M0B30Változtatható frekvenciás meghajtó€6,049.68
ajánlatkérés
EATON DA1-124D3FB-B6SC Advanced Állítható Frekvencia Meghajtó 230 V 4.3 A, 1 LE | BJ2DJW DA1-124D3FB-B6SCVáltoztatható frekvenciás meghajtó€3,104.35
ajánlatkérés
EATON EHB4D61A1KT0G20000 zárt frekvenciaváltó, 208V, 1 LE | CP4AXM 798FJ0 EHB4D61A1KT0G20000Változtatható frekvenciás meghajtó€7,123.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON DH1-34031FN-C21C változtatható frekvenciájú meghajtók, 480 V, 20 LE maximális kimeneti teljesítmény, 31 A maximális kimeneti áram, IP21
€4,581.08 /Mértékegység