EATON CN15GN3AB Freedom Nema Motor Control Contactor, Nema Freedom Non-Reversing Contactor | BH9ZBY 6VMK7

EATON CN15GN3AB Freedom Nema motorvezérlő kontaktor, Nema Freedom nem irányváltó kontaktor

Tétel: BH9ZBY Modell: CN15GN3ABKereszthivatkozás: 6VMK7
€2,777.77 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló

Termék részletek:

Eaton CN15GN3AB Freedom NEMA motor control contactor manages the start and stop functions of electric motors efficiently. It provides overload protection and helps prevent damage to the motor by disconnecting the power supply in case of electrical faults or overcurrent conditions.

Jellemzők:

  • Eaton CN15GN3AB Freedom NEMA motor control contactor has a coil voltage indicator, allowing for easy visual confirmation of the energised state, thereby enhancing safety during troubleshooting and maintenance.
  • It features arc suppression technology, prolonging contactor life and reducing maintenance requirements.
  • This motor control contactor is equipped with thermal overload protection, ensuring longevity and reliability.
  • It further features an instantaneous trip mechanism, enhancing safety and minimising equipment damage.
  • This motor control contactor comes with load shedding capability, optimising power distribution and preventing overloads.
  • It is equipped with modular construction, reducing downtime.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. What is the coil voltage requirement for Eaton CN15GN3AB contactor?

A. This contactor requires a coil voltage of 120VAC for operation.

Q. How can I integrate this contactor into my electrical control system?

A. Integration can be achieved by connecting the contactor to control devices or automation systems via its coil and auxiliary contacts.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON CN15AN3AB Freedom Nema motorvezérlő mágneskapcsoló, Nema Freedom nem irányváltó kontaktor | BH9YZF 6VMN2 CN15AN3AB€853.03
ajánlatkérés
EATON CN15AN3CB Freedom Nema motorvezérlő mágneskapcsoló, Nema Freedom nem irányváltó kontaktor | BH9YZG 6VMN0 CN15AN3CB€853.03
ajánlatkérés
EATON CN15AN3TB Nema Freedom nem irányváltó kontaktor, 1/3 LE 115 V-nál, 1 LE 230 V-nál, 1-1/2 LE 208-nál | BH9YZN 6VML8 CN15AN3TB€853.03
ajánlatkérés
EATON CN15AN3BB Freedom Nema motorvezérlő mágneskapcsoló, Nema Freedom nem irányváltó kontaktor | BH9YZQ 6VMN1 CN15AN3BB€853.03
ajánlatkérés
EATON CN15AN3EB Freedom Nema motorvezérlő mágneskapcsoló, Nema Freedom nem irányváltó kontaktor | BH9YZU 6VML9 CN15AN3EB€853.03
ajánlatkérés
EATON CN15BN3BB Freedom Nema motorvezérlő mágneskapcsoló, Nema Freedom nem irányváltó kontaktor | BH9ZAB 6VML6 CN15BN3BB€969.60
ajánlatkérés
EATON CN15BN3EB Freedom Nema motorvezérlő mágneskapcsoló, Nema Freedom nem irányváltó kontaktor | BH9ZAD 6VML4 CN15BN3EB€969.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON CN15GN3AB Freedom Nema motorvezérlő kontaktor, Nema Freedom nem irányváltó kontaktor
€2,777.77 /Mértékegység