Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON CHB210 Type Chb Circuit Breaker, 10A, Two-Pole, 120/240V, 10 Kaic | CE6GJX

EATON CHB210 Type Chb Circuit Breaker, 10A, Two-Pole, 120/240V, 10 Kaic

Raktáron
Tétel: CE6GJX Típus: CHB210
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
€245.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők10
frame típusaCHB
Pólusok száma2
Feszültség120 / 240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)3.81

Termék részletek:

    • Eaton CHB210 circuit breaker suitable for protecting ventilation, heating, refrigeration & air conditioning equipment against current overloads & short circuits
    • Can accommodate copper and aluminium wire sizes ranging from 14 to 8 AWG
    • Thermal-magnetic trip unit for delivering both time-delayed & instantaneous current limiting protection
    • Bolt-on mounting facility for ease-of-installation
    • UL-listás

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkPólusok számaFeszültségÁr
EATON CHB150 Ch mágneses hőáramköri megszakító, megszakító, 60 A, 10 Kaic | AG8MLB CHB15010kAIC @ 120V50A1120V€121.70
EATON CHB240 Ch mágneses hőáramkör megszakító, megszakító, 50 A, 10 Kaic | AG8MLD CHB24010kAIC @ 240V40A2240V€251.21
EATON CHB250 Ch mágneses hőmegszakító, megszakító, 60 A, 10 Kaic | AG8MLG CHB25010kAIC @ 240V50A2240V€251.21
EATON CHB260 Ch mágneses hőáramköri megszakító, 70 A, 10 Kaic | AG8MLK CHB26010kAIC @ 240V60A2240V€251.21
EATON CHB280 Ch mágneses hőmegszakító, megszakító, 90 A, 10 Kaic | AG8MLM CHB28010kAIC @ 240V80A2240V€884.85
EATON CHB290 Ch mágneses hőmegszakító, megszakító, 80 A, 10 Kaic | AG8MLN CHB29010kAIC @ 240V90A2240V€956.51
EATON CHB3080 Ch mágneses hőmegszakító, megszakító, 90 A, 10 Kaic | AG8MLP CHB308010kAIC @ 240V80A3240V€1,109.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON CHB210 Type Chb Circuit Breaker, 10A, Two-Pole, 120/240V, 10 Kaic
€245.96 /Mértékegység