EATON CE15HNS3BB IEC Contactor, 44A, 220-240 Vac, 50-60 Hz, 1No, 44A, Frame H, 140 Mm, 50-60 Hz | BJ8GZL

EATON CE15HNS3BB IEC kontaktor, 44A, 220-240 Vac, 50-60 Hz, 1No, 44A, H keret, 140 mm, 50-60 Hz

Tétel: BJ8GZL Modell: CE15HNS3BB
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON XTCE185H22C IEC kontaktor, 185A, 480 Vac 50 Hz, 500 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 185A, H keret, 140 mm | BH8XXJ XTCE185H22C-
ajánlatkérés
EATON XTCE185H22A IEC kontaktor, 185A, 100 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 185A, H keret, 140 mm | BH8XXM XTCE185H22A-
ajánlatkérés
EATON XTCE185H22AD IEC kontaktor, 185A, 110-130 Vdc, 2No-2Nc, 185A, H keret, 140 mm, 50, 75, 150 | BH8XXN XTCE185H22AD€3,266.57
ajánlatkérés
EATON XTCE185H22BD IEC kontaktor, 185A, 200-240 Vdc, 2No-2Nc, 185A, H keret, 140 mm, 50, 75, 150 | BH8XXP XTCE185H22BD€3,266.57
ajánlatkérés
EATON XTCE185H22L IEC kontaktor, 185A, 380 Vac 50 Hz, 440 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 185A, H keret, 140 mm | BH8XXT XTCE185H22L€2,657.59
ajánlatkérés
EATON XTCE185H22B IEC kontaktor, 185A, 190 Vac 50 Hz, 240 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 185A, H keret, 140 mm | BH8XXU XTCE185H22B-
ajánlatkérés
EATON XTCE185H22W IEC kontaktor, 185A, 42 Vac, 50 Hz, 48 Vac, 60 Hz, 2No-2Nc, 185A, H keret, 140 mm | BH8XXW XTCE185H22W€2,657.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON CE15HNS3BB IEC kontaktor, 44A, 220-240 Vac, 50-60 Hz, 1No, 44A, H keret, 140 mm, 50-60 Hz