EATON BR4242B400R Main Circuit Breaker Loadcenter, 400A, 42 Circuits, Single-Phase | BJ7TCY

EATON BR4242B400R fő áramköri megszakító terhelési központ, 400 A, 42 áramkör, egyfázisú

Tétel: BJ7TCY Típus: BR4242B400R
€6,491.06 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerhelésközpont

Termék részletek:

Az Eaton BR4242B400R fő megszakító terhelési központját úgy tervezték, hogy a közüzemi áramellátást az egész épületben elosztja az összes leágazó áramkör táplálása érdekében. A terhelési központban található megszakító véd minden leágazó áramkört.

Jellemzők:

  • Ez a terhelési központ speciális vagy elektronikus megszakítók használatával védhet a föld- és ívhibák ellen.
  • Falba vagy fal mellé szerelhető.
  • A NEMA 3R típusú ház véd az esőtől, havas esőtől és a külső jégképződés okozta károktól.

Kompatibilis tartozékok:

  • Eaton BR megszakítók: Ezek a megszakítók diagnosztikai kioldókódokat tartalmaznak az összetett eseményekhez. Rövid testű kialakításuk maximalizálja a helyet a rakományközépen belül, mivel vezetékes csatornát és ereszcsatornát biztosít az egyszerű telepítés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • CSA
  • NEC

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan telepíthető az Eaton BR4242B400R rakodóközpont?

A.

  • Távolítsa el a kábelbilincsek vagy vezetékek felszereléséhez szükséges kivágásokat.
  • A burkolat falhoz való rögzítéséhez igazítsa be és állítsa vízszintesbe kivehető szögekkel vagy csavarokkal, amelyeket a tetején és az alján lévő kulcslyukakon keresztül kell behelyezni.
  • Helyezze a burkolatot a csapok közé.
  • A ház mindkét oldala 3/8 hüvelykes (17.1 mm) és 1/2 hüvelykes (12.7 mm) gipszkarton jelöléssel van ellátva, amelyek segítik a süllyesztett szerelést.
  • A burkolat mindkét oldalán ovális kivágások találhatók a felszereléshez. Távolítsa el a kiütést, és szúrjon át egy szöget vagy csavart az ovális nyíláson.
  • Csatlakoztassa a fő és a nulla vezetéket. Húzza meg a huzalnyomás csavarjait az ajtó belső oldalán található fő címkén jelzett értékre.
  • Szerelje be a BR elágazó megszakítókat úgy, hogy a megszakító lábát csúsztassa a hátsó sín alá, és nyomja rá a megszakítót a buszra.
  • Csatlakoztassa az elágazó áramkör vezetékét a megszakító terhelési végéhez. Húzza meg a huzalnyomás csavart a terhelési központ burkolatán feltüntetett nyomaték értékre.
  • Csak azokat a kicsavarásokat távolítsa el, amelyek megfelelnek a megfelelő megszakító pozícióknak. A kicsavarodott részeket csavarhúzóval ütögetve és fogóval oda-vissza csavarással lehet eltávolítani.
  • A belső burkolat beállítható, hogy szorosan illeszkedjen a megszakítókhoz a süllyesztett felszereléshez. Forgassa el a két állítócsavart az óramutató járásával ellentétes irányba a burkolat befelé mozgatásához. Alternatív megoldásként állítsa be az egyes csavarokat, amíg el nem éri a kívánt illeszkedést.

K. A terhelési központ panel?

V. A terhelési központot elektromos panelnek is nevezik.

K. Szüksége van egy terhelési központnak fő megszakítóra?

V. A teherközpont felszerelhető főmegszakítóval vagy csak fő füllel (MLO).

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON 3B4242ESN fő megszakító terhelési központ, jelenlegi kivitel, fő áramköri megszakító, 600 A, 24, alumínium | BJ6NAK 3B4242ESN€11,884.93
ajánlatkérés
EATON 3BR1224B100S fő megszakító terhelési központ, átvezető fülek nélkül, fő megszakító, 100 A, C1, alumínium | BJ6NBE 3BR1224B100S€637.77
ajánlatkérés
EATON 3BR1224BC100 fő megszakító terhelési központ, fő áramköri megszakító, 100 A, C1, réz, Nema 1, 10 Kaic, Br | BJ6NBG 3BR1224BC100€704.15
ajánlatkérés
EATON 3BR1224BC100R fő megszakító terhelési központ, fő áramköri megszakító, 100 A, C1R, réz, Nema 3R, 10 Kaic, Br | BJ6NBH 3BR1224BC100R€837.25
ajánlatkérés
EATON 3BR1224B100R fő megszakító terhelési központ, átvezető fülek nélkül, fő megszakító, 100 A, C1R, alumínium | BJ6NBJ 3BR1224B100R€693.44
ajánlatkérés
EATON 3BR1224B100 fő megszakító terhelési központ, átvezető fülek nélkül, fő megszakító, 100 A, C1, alumínium | BJ6NBK 3BR1224B100€599.70
ajánlatkérés
EATON 3BR1224H100 fő megszakító Loadcenter, High Aid, Main Break High Aid, 100 A, C1, Alumínium, burkolattal | BJ6NBQ 3br1224H100€908.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON BR4242B400R fő áramköri megszakító terhelési központ, 400 A, 42 áramkör, egyfázisú
€6,491.06 /Mértékegység