Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 7504 teherautó szelep sárgaréz | AB3XBH 1VRC2

EATON 7504 Truck Valve sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB3XBH Típus: 7504Kereszthivatkozás: 1VRC2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€71.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeherautó-szelep
test anyagaKovácsolt sárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT x tömlő
FogantyúAcél
Tömlő belül Dia.5 / 8 "
Max. Nyomás200 psi
Teljes magasság3"
Teljes szélesség2.25 "
Csőméret3 / 8 "
Tömítés anyagaBuna-N
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaTömlő belül Dia.Teljes magasságCsőméretÁr
EATON 7502 teherautó szelep | AB3XBG 1VRC1 7502MNPT x tömlő5 / 8 "3.25 "1 / 2 "€148.85
EATON 7506 Férfi sárgaréz | AB3XBJ 1VRC3 7506MNPT x tömlő3 / 8 "3"3 / 8 "€70.56
EATON 7508 Férfi sárgaréz | AB3XBK 1VRC4 7508MNPT x FNPT-3.25 "1 / 2 "€117.08
EATON 7509 Férfi sárgaréz | AB3XBL 1VRC5 7509MNPT x FNPT-3.25 "3 / 8 "€70.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 7504 Truck Valve sárgaréz
€71.29 /Mértékegység