EATON 74624-DAG Közepes teljesítményű fix motor Aazaeaa0000A0B 74624 | AK8UBK

EATON 74624-DAG Közepes teljesítményű fix motor Aazaeaa0000A0B 74624

Tétel: AK8UBK Típus: 74624-DAG
€2,548.25 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Jellemzők:

  • This motor's compact design ensures ease of installation for various applications where space is limited.
  • It features an efficient axial piston design for reliability while maximising energy efficiency.
  • This pump can be equipped with an optional speed sensor (9 pulse/rev.) with a minimum of 50 RPM for precise speed monitoring and control.
  • It is equipped with an optional shuttle and back pressure valve that enhances loop cooling and flushing, ensuring optimal performance and durability.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. What is the displacement rate of this Eaton 74624-DAG medium-duty fixed motor?

A. It features a displacement range from 9.8 to 82.6 cc for adaptable usage across different tasks and environments.

Q. What maintenance is required for this Eaton 74624-DAG motor?

A. Regular maintenance includes checking the hydraulic fluid level and quality. Also, inspecting seals and connections for leaks and monitoring the motor's temperature during operation is essential.

Q. How does this Eaton 74624-DAG motor handle variable load conditions?

A. The motor delivers steady performance across fluctuating load conditions, preserving both efficiency and power output.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON 74624-DAA Közepes teljesítményű fix motor Aazacad000Au0B 74624 | AK8UAZ 74624-DAA€2,283.60
ajánlatkérés
EATON 74624-DAB közepes teljesítményű fix motor Aazadaa0000A0B 74624 | AK8UBB 74624-DAB€1,921.42
ajánlatkérés
EATON 74624-DAE Közepes teljesítményű fix motor Aazaeaa0Abaq0B 74624 | AK8UBG 74624-DAE€2,204.66
ajánlatkérés
EATON 74624-DAH közepes teljesítményű fix motor Aazaaaa0000A0B 74624 | AK8UBN 74624-DAH€1,933.85
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 74624-DAG Közepes teljesítményű fix motor Aazaeaa0000A0B 74624
€2,548.25 /Mértékegység