Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 63-190990-10 hidraulika tömlőszerelvény | AH7MCV 36WE63

EATON 63-190990-10 Hidraulikatömlő-szerelvény

Raktáron
Tétel: AH7MCV Modell: 63-190990-10Kereszthivatkozás: 36WE63

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€89.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
Kapcsolat típusaTöbbször
Dash méret10
befejezCink, háromértékű kromát
SzerelőanyagSárgaréz / Acél
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz2.22
Menetszög (fok)45
Menetméret7 / 8 "-14
Menet típusaNő SAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illusztráció: egyenes
    • Tömlősorozattal való használatra: 2807

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretbefejezSzerelőanyagSzerelvény típusatömlőHossztípusÁr
EATON 63-190990-6 Hidraulika tömlőszerelvény | AA2AZG 10C316 63-190990-66Sárgaréz, háromértékű króm-cinkSárgaréz / AcélEgyenes5 / 16 "1.74 "Újrafelhasználható, női SAE forgatható, PTFE€45.24
EATON FJ9068-0404S hidraulika tömlőszerelvény | AA2AZX 10C330 FJ9068-0404S4Háromértékű króm-cinkAcélEgyenes1 / 4 "2.19 "Hüvely nélküli, dugattyúcső€52.95
EATON FJ9068-0606S hidraulika tömlőszerelvény | AA2AZY 10C331 FJ9068-0606S6Háromértékű króm-cinkAcélEgyenes3 / 8 "2.3 "Hüvely nélküli, dugattyúcső€81.81
EATON FJ9068-0808S hidraulika tömlőszerelvény | AA2AZZ 10C332 FJ9068-0808S8Háromértékű króm-cinkAcélEgyenes1 / 2 "2.7 "Hüvely nélküli, dugattyúcső€75.83
EATON 4739-12B hidraulika tömlőszerelvény | AA2BBD 10C359 4739-12B12SárgarézSárgarézEgyenes3 / 4 "2.71 "Hüvely nélküli, női SAE forgatható€45.52
EATON 4739-6B hidraulika tömlőszerelvény | AA2BBE 10C360 4739-6B6SárgarézSárgarézEgyenes3 / 8 "1.67 "Hüvely nélküli, női SAE forgatható€12.08
EATON 190296-10S hidraulika tömlőszerelvény | AB9TGU 2F283 190296-10S-10Cink-dikromátAcél90 fokos könyök1 / 2 "2.94 "Újrafelhasználható női JIC forgatható€59.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 63-190990-10 Hidraulikatömlő-szerelvény
€89.59 /Mértékegység