EATON 5600-as sorozatú kapcsolótestek


Az Eaton 5600 sorozatú csatlakozók ideálisak két hidraulika vezeték összekapcsolására az építőiparban, a bányászatban, a mezőgazdaságban és az olaj- és gáziparban.

Szűrő
Csapágyak: Labda , Test anyaga: Acél , Kapcsolat típus: FNPT , Befejez: Háromértékű króm-cink , Záró mechanizmus: Tartós labda , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F , Fóka: Rögzített szelep , Tömítés anyaga: Buna N. , Tömítés típusa: Rögzített szelep , Temp. Hatótávolság: -40 - 250 F , Típus: Csatlakozó (karosszéria) , Szelep kialakítása: Poppet Valve
StílusModellTestméretÁramlási sebességMax. NyomásParker csereMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
5601-16-16S
1"50 gpm4000 psi6601-16-161 "-11-1 / 2€195.70
A
5601-2-4S
1 / 4 "1 gpm5000 psi6601-2-41 / 8 "-27€77.44
A
5601-4-4S
1 / 4 "1 gpm5000 psi6601-4-41 / 4 "-18€67.69
A
5601-12-12S
3 / 4 "28 gpm4000 psi6601-12-123 / 4 "-14€131.12
A
5601-6-6S
3 / 8 "6 gpm4000 psi6601-6-63 / 8 "-18€77.15
A
5601-8-10S
5 / 8 "12 GPM4000 psi6601-8-101 / 2 "-14€74.59

Jellemzők

  • Az Eaton 5600 sorozatú tengelykapcsolók szénacél testekkel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.
  • Önzáró szelepekkel rendelkeznek az alacsony és nagynyomású tömítéshez.
  • Ezeknek a tengelykapcsoló testeknek az áramvonalas kialakítása minimális ejtőnyomást tesz lehetővé a jobb vezérlés és a nagyobb hatékonyság érdekében.
  • Buna-N, EPDM és FKM tömítésekkel vannak felszerelve, amelyek biztosítják a szivárgásmentes csatlakozást.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen típusú hidraulikafolyadékokkal használhatók ezek a csatlakozók?

Ezek a tengelykapcsolók kompatibilisek hidraulikafolyadékokkal, például szintetikus olajokkal, ásványolajokkal és biológiailag lebomló hidraulikafolyadékokkal.

Könnyen telepíthetők az Eaton 5600 sorozatú csatlakozók?

Igen, ezek a tengelykapcsolók push-to-connect technológiát használnak, lehetővé téve a csatlakoztatást és leválasztást egyszerűen és gyorsan, speciális felszerelés vagy szerszám nélkül.

Mekkora ezeknek a kapcsolótesteknek az áramlási sebessége?

1 és 50 GPM közötti áramlási sebességet biztosítanak.

Mekkora az Eaton 5600 sorozatú tengelykapcsolók maximális üzemi nyomása?

5000 PSI.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?