Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 5100-S5-16B hidraulikus csatolótest | AB9TPH 2F535

EATON 5100-S5-16B hidraulikus csatolótest

Raktáron
Tétel: AB9TPH Típus: 5100-S5-16BKereszthivatkozás: 2F535
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
€317.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
test anyagaSárgaréz
Testméret1"
Kapcsolat típusaFNPT
befejezHáromértékű króm-cink
Áramlási sebesség40 gpm
Hansen Interchange96-P36
Záró mechanizmusCsavarja össze
Max. Nyomás3000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csere6100
Csőméret NPT1
SealRögzített szelep
Tömítés anyagaBuna N.
Tömítés típusaRögzített szelep
Lekapcsolkettős
Hüvely anyagaAcél
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1 "-11-1 / 2
típusCsatlakozó (karosszéria)
Szelep tervezésCső alakú szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.87
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés típusaTestméretbefejezMenetmérettípusSzelep tervezésÁramlási sebességHosszÁr
EATON 5100-S5-12B hidraulikus csatolótest | AD9YNH 4VTR8 5100-S5-12BFlush Arc3 / 4 "Egyszerű3 / 4 "-14Csatlakozó női feleCsöves18 gpm3 1 / 16 "€274.07
EATON 5100-S5-20B hidraulikus csatolótest | AD9YNJ 4VTR9 5100-S5-20BFlush Arc1.25 "Egyszerű1-1/4"-11-1/2Csatlakozó női feleCsöves75 gpm4"€603.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 5100-S5-16B hidraulikus csatolótest
€317.20 /Mértékegység