Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 5100-S5-12B hidraulikus csatolótest | AD9YNH 4VTR8

EATON 5100-S5-12B hidraulikus csatolótest

Raktáron
Tétel: AD9YNH Típus: 5100-S5-12BKereszthivatkozás: 4VTR8

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€301.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
test anyagaSárgaréz
Testméret3 / 4 "
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség18 gpm
Hansen Interchange96-S31
Hossz3 1 / 16 "
Záró mechanizmusCsavarja össze
Max. Nyomás3000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csere6125-12
Csőméret NPT3/4
SealFlush Arc
Tömítés anyagaBuna N.
Tömítés típusaFlush Arc
Lekapcsolkettős
Hüvely anyagaAcél
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret3 / 4 "-14
típusCsatlakozó női fele
Szelep tervezésCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5535
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés típusaTestméretbefejezMenetmérettípusSzelep tervezésÁramlási sebességHosszÁr
EATON 5100-S5-16B hidraulikus csatolótest | AB9TPH 2F535 5100-S5-16BRögzített szelep1"Háromértékű króm-cink1 "-11-1 / 2Csatlakozó (karosszéria)Cső alakú szelep40 gpm-€365.86
EATON 5100-S5-20B hidraulikus csatolótest | AD9YNJ 4VTR9 5100-S5-20BFlush Arc1.25 "Egyszerű1-1/4"-11-1/2Csatlakozó női feleCsöves75 gpm4"€680.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 5100-S5-12B hidraulikus csatolótest
€301.30 /Mértékegység