Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2242-4-5S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 anya szénacél | AH8RLA 38YP08

EATON 2242-4-5S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 aljzatú szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RLA Modell: 2242-4-5SKereszthivatkozás: 38YP08
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
€96.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz1.1 "
Férfi ORS-méret (in.)1 / 4 "-18
Férfi SAE méret (hüvelykben)9 / 16 "-18
Max. Munkahelyi nyomás4500
Menet típusaNői NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illusztráció: egyenes

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 2242-2-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 aljzatú szénacél | AH8RKY 38YP06 2242-2-4S0.85 "500€27.18
EATON 2242-2-5S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 anya szénacél | AH8RKZ 38YP07 2242-2-5S0.87 "4500€85.34
EATON 2242-8-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 anya szénacél | AH8RLB 38YP09 2242-8-6S1.424000€35.56
EATON 2242-12-14S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 aljzatú szénacél | AH8RLC 38YP10 2242-12-14S1.55 "2500€109.69
EATON 2242-20-20S hidraulikus tömlőadapter, 1 1/4 in 1 5/8 In Nptf Sae 37 szénacél | AH8RLD 38YP11 2242-20-20S2.022000€126.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2242-4-5S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 aljzatú szénacél
€96.85 /Mértékegység