Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2242-12-14S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 aljzatú szénacél | AH8RLC 38YP10

EATON 2242-12-14S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 aljzatú szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RLC Modell: 2242-12-14SKereszthivatkozás: 38YP10

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€107.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz1.55 "
Férfi ORS-méret (in.)3 / 4 "-14
Férfi SAE méret (hüvelykben)1-3 / 16 "-12
Max. Munkahelyi nyomás2500
Menet típusaNői NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3175
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illusztráció: egyenes

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 2242-2-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 aljzatú szénacél | AH8RKY 38YP06 2242-2-4S0.85 "500€27.36
EATON 2242-2-5S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 anya szénacél | AH8RKZ 38YP07 2242-2-5S0.87 "4500€84.01
EATON 2242-4-5S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 anya szénacél | AH8RLA 38YP08 2242-4-5S1.1 "4500€98.58
EATON 2242-8-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 anya szénacél | AH8RLB 38YP09 2242-8-6S1.424000€35.91
EATON 2242-20-20S hidraulikus tömlőadapter, 1 1/4 in 1 5/8 In Nptf Sae 37 szénacél | AH8RLD 38YP11 2242-20-20S2.022000€129.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2242-12-14S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 aljzatú szénacél
€107.31 /Mértékegység