Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2222-6s tömlőadapter Mnpt dugó 3/8-18 acél | AD9YLQ 4VTK5

EATON 2222-6s tömlőadapter Mnpt dugó 3/8-18 acél

Raktáron
Tétel: AD9YLQ Modell: 2222-6sKereszthivatkozás: 4VTK5

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€5.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(M) NPT-méret (hüvelyk)3 / 8-18
Adapter típusaHex csatlakozó dugó
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz0.46 "
Max. Munkahelyi nyomás8000 PSI
Menet típusaFérfi NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAdapter típusaHosszMax. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2068-24-24s Adapter Orb x Npsm 1 7/8-12 x 1 1/2-11 1/2 | AD9YEF 4VRY1 2068-24-2490 fokos könyök2.7 "1500 PSIFérfi ORB - női NPSM€307.52
EATON 2222-4s tömlőadapter Mnpt dugó 1/4-18 acél | AD9YLP 4VTK4 2222-4sHex csatlakozó dugó0.46 "9500 PSIFérfi NPT€7.03
EATON 2222-8s tömlőadapter Mnpt dugó 1/2-14 acél | AD9YLR 4VTK6 2222-8sHex csatlakozó dugó0.61 "6000 PSIFérfi NPT€13.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2222-6s tömlőadapter Mnpt dugó 3/8-18 acél
€5.88 /Mértékegység