Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2085-12-12s tömlőadapter Mnpt könyök 3/4-14 acél | AD9YLL 4VTK1

EATON 2085-12-12s tömlőadapter Mnpt könyök 3/4-14 acél

Raktáron
Tétel: AD9YLL Modell: 2085-12-12sKereszthivatkozás: 4VTK1
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
€33.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(M) NPT-méret (hüvelyk)3 / 4-14
Adapter típusa90 fokos könyök
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz1.59 "
Max. Munkahelyi nyomás5000 psi
Menet típusaFérfi NPT - Férfi NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2062-4-8S tömlőadapter Orb to Jic 7/16-20 x 3/4-16 | AD9YKR 4VTH1 2062-4-8SHáromértékű króm-cink1.2 "3 / 4-164500 PSIFérfi ORB a férfi JIC-hez€24.20
EATON 2062-6-10S tömlőadapter Orb To Jic 9/16-18 x 7/8-14 | AD9YKU 4VTH3 2062-6-10SHáromértékű króm-cink1.54 "7 / 8-144000 PSIFérfi ORB a férfi JIC-hez€23.82
EATON 2062-8-4S tömlőadapter Orb to Jic 3/4-16 x 7/16-20 | AD9YKV 4VTH4 2062-8-4SHáromértékű króm-cink1.45 "7 / 16-204000 PSIFérfi ORB a férfi JIC-hez€24.82
EATON 2062-14-12S Adapter Orb Jic-hez 1 3/16-12 x 1 1/16-12 | AD9YKY 4VTH7 2062-14-12SHáromértékű króm-cink2"1-1/16-123000 psiFérfi ORB a férfi JIC-hez€51.01
EATON 2085-4-4s tömlőadapter Mnpt könyök 1/4-18 Acél | AD9YLH 4VTJ7 2085-4-4Háromértékű króm-cink1.09 "-9500 PSIFérfi NPT - Férfi NPT€39.10
EATON 2085-6-6s tömlőadapter Mnpt könyök 3/8-18 acél | AD9YLJ 4VTJ8 2085-6-6Háromértékű króm-cink1.22 "-8000 PSIFérfi NPT - Férfi NPT€46.80
EATON 2085-8-8s tömlőadapter Mnpt könyök 1/2-14 acél | AD9YLK 4VTJ9 2085-8-8Háromértékű króm-cink1.47 "-6000 PSIFérfi NPT - Férfi NPT€24.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2085-12-12s tömlőadapter Mnpt könyök 3/4-14 acél
€33.19 /Mértékegység