EATON 2062-6-10S tömlőadapter Orb To Jic 9/16-18 x 7/8-14 | AD9YKU 4VTH3

EATON 2062-6-10S tömlőadapter gömb a Jic-hez 9/16-18 x 7/8-14

Raktáron
Tétel: AD9YKU Modell: 2062-6-10SKereszthivatkozás: 4VTH3

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€23.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusa90 fokos könyök
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz1.54 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)7 / 8-14
Férfi SAE méret (hüvelykben)9 / 16-18
Max. Munkahelyi nyomás4000 PSI
Menet típusaFérfi ORB a férfi JIC-hez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)125.73
Hajószélesség (cm)125.73
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2062-4-8S tömlőadapter Orb to Jic 7/16-20 x 3/4-16 | AD9YKR 4VTH1 2062-4-8SHáromértékű króm-cink1.2 "3 / 4-164500 PSIFérfi ORB a férfi JIC-hez€24.20
EATON 2062-8-4S tömlőadapter Orb to Jic 3/4-16 x 7/16-20 | AD9YKV 4VTH4 2062-8-4SHáromértékű króm-cink1.45 "7 / 16-204000 PSIFérfi ORB a férfi JIC-hez€24.82
EATON 2062-14-12S Adapter Orb Jic-hez 1 3/16-12 x 1 1/16-12 | AD9YKY 4VTH7 2062-14-12SHáromértékű króm-cink2"1-1/16-123000 psiFérfi ORB a férfi JIC-hez€51.01
EATON 2085-4-4s tömlőadapter Mnpt könyök 1/4-18 Acél | AD9YLH 4VTJ7 2085-4-4Háromértékű króm-cink1.09 "-9500 PSIFérfi NPT - Férfi NPT€39.10
EATON 2085-6-6s tömlőadapter Mnpt könyök 3/8-18 acél | AD9YLJ 4VTJ8 2085-6-6Háromértékű króm-cink1.22 "-8000 PSIFérfi NPT - Férfi NPT€46.80
EATON 2085-8-8s tömlőadapter Mnpt könyök 1/2-14 acél | AD9YLK 4VTJ9 2085-8-8Háromértékű króm-cink1.47 "-6000 PSIFérfi NPT - Férfi NPT€24.71
EATON 2085-12-12s tömlőadapter Mnpt könyök 3/4-14 acél | AD9YLL 4VTK1 2085-12-12Háromértékű króm-cink1.59 "-5000 psiFérfi NPT - Férfi NPT€33.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2062-6-10S tömlőadapter gömb a Jic-hez 9/16-18 x 7/8-14
€23.82 /Mértékegység