Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2083-6-6S hidraulikus tömlő adapter, Nptf dugó Nptf dugó szénacél | AB9TMG 2F457

EATON 2083-6-6S hidraulikus tömlő adapter, Nptf dugó Nptf apa szénacél

Raktáron
Tétel: AB9TMG Modell: 2083-6-6SKereszthivatkozás: 2F457
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
€7.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(M) NPT-méret (hüvelyk)3 / 8-18
Adapter típusaHex mellbimbó
befejezTrivalens kromát cink
SzerelőanyagSzénacél
Hossz1.45 "
Max. Munkahelyi nyomás8000 PSI
Menet típusaFérfi NPT - Férfi NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezSzerelőanyagHosszMax. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2083-12-12S hidraulikus tömlő adapter, Nptf dugó Nptf dugó szénacél | AB9TMC 2F449 2083-12-12SHáromértékű króm-cinkAcél1.96 "5000 psiFérfi NPT - Férfi NPT€14.96
EATON 2083-16-16S hidraulikus tömlő adapter, Nptf dugó Nptf dugó szénacél | AB9TMD 2F451 2083-16-16SHáromértékű króm-cinkAcél2.34 "4000 PSIFérfi NPT - Férfi NPT€28.71
EATON 2083-4-4S hidraulikus tömlő adapter, Nptf dugó Nptf dugó szénacél | AB9TME 2F453 2083-4-4SHáromértékű króm-cinkAcél1.45 "9500 PSIFérfi NPT - Férfi NPT€6.36
EATON 2083-6-4S hidraulikus tömlő adapter, Nptf dugó Nptf dugó szénacél | AB9TMF 2F455 2083-6-4SHáromértékű króm-cinkAcél1.45 "8000 PSIFérfi NPT - Férfi NPT€9.23
EATON 2083-8-8S hidraulikus tömlő adapter, Nptf dugó Nptf dugó szénacél | AB9TMH 2F459 2083-8-8SHáromértékű króm-cinkAcél1.89 "6000 PSIFérfi NPT - Férfi NPT€10.53
EATON 2083-20-20S hidraulika tömlő adapter, Nptf dugó Nptf dugó szénacél | AD7ZJH 4HL74 2083-20-20SHáromértékű króm-cinkAcél2.48 "3000 psiFérfi NPT - Férfi NPT€33.94
EATON 2083-6-2S Nptf férfi szénacél | AD9YLD 4VTJ3 2083-6-2SHáromértékű króm-cinkAcél1.45 "8000 PSIFérfi NPT - Férfi NPT€10.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2083-6-6S hidraulikus tömlő adapter, Nptf dugó Nptf apa szénacél
€7.78 /Mértékegység