Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HALDEX BARNES 1800290 Szivattyús hidraulikus hajtómű | AD7KYP 4F667

HALDEX BARNES 1800290 Szivattyús hidraulikus hajtómű

Raktáron
Tétel: AD7KYP Típus: 1800290Kereszthivatkozás: 4F667
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
€458.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus fogaskerék-szivattyú
FedőanyagÖntöttvas
DesignNyomáskiegyensúlyozott, 90 százalékos általános hatékonysággal és alacsony zajjal
Elmozdulás0.67 Cu. In./Rev.
GPM @ 1800 fordulat / perc és 1000 PSI4.9
GPM @ 3600 fordulat / perc és 1000 PSI9.8
HázAlumínium
Max. Folyamatos PSI4000
Max. FORDULAT3600
Min. FORDULAT500
FelszerelésSAE A 2 csavar
Névleges GPM @ 1200 RPM3.5
Portok (bemenet)1-1/16-12
Portok (Outlet)7 / 8-14
ForgásR
Tengelyhosszabbítás (hüvelyk)3/4 x 1-1 / 4 kulcsos
Szélesség3.91 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.745
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8413919050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességElmozdulásGPM @ 1000 PSIGPM @ 2000 PSIHosszMax. FORDULATFelszerelésForgásÁr
HALDEX BARNES 1850222 Fogaskerék szivattyú 0.183 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRK 1DBC3 18502224.92 "0.183 Cu. In./Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 csavarJobb€572.34
HALDEX BARNES 1850223 Fogaskerék szivattyú 0.214 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRL 1DBC4 18502234.92 "0.214 Cu. In./Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 csavarJobb€581.97
HALDEX BARNES 1850224 Fogaskerék szivattyú 0.244 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRM 1DBC5 18502244.92 "0.244 Cu. In./Rev.--3.25 "4000SAE AA 2 csavarJobb€574.47
HALDEX BARNES 1850225 Fogaskerék szivattyú 0.305 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRN 1DBC6 18502254.92 "0.305 Cu. In./Rev.--3.36 "4000SAE AA 2 csavarJobb€601.20
HALDEX BARNES 1850226 Fogaskerék szivattyú 0.427 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRP 1DBC7 18502264.92 "0.427 Cu. In./Rev.--3.63 "3450SAE AA 2 csavarJobb€610.82
HALDEX BARNES 1850227 Fogaskerék-szivattyú 0.61 Cu In/rev 3200 Psi Max | AA9GRQ 1DBC8 18502274.92 "0.610 Cu. In./Rev.--3.93 "2800SAE AA 2 csavarJobb€672.51
HALDEX BARNES 1002508 Szivattyú hajtómű 11 Gpm | AD7KYK 4F663 1002508--2.82.72---Óramutató járásával megegyező€409.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALDEX BARNES 1800290 Szivattyús hidraulikus hajtómű
€458.71 /Mértékegység