Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2081-32-20S Nptf apa Nptf anya szénacél | AH8RFW 38YN11

EATON 2081-32-20S Nptf apa Nptf női szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RFW Modell: 2081-32-20SKereszthivatkozás: 38YN11

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€100.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőmenetes tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz1.75 "
Férfi ORS-méret (in.)2 "-11-1 / 2
Férfi SAE méret (hüvelykben)1-1/4"-11-1/2
Max. Munkahelyi nyomás1000
Menet típusaFérfi NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illusztráció: egyenes

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételHosszMax. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2081-12-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa Nptf anya szénacél | AB9TLN 2F427 2081-12-6SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.17 "3500 psiFérfi NPT - női NPT€18.17
EATON 2081-12-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa Nptf anya szénacél | AB9TLP 2F429 2081-12-8SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.17 "3500 psiFérfi NPT - női NPT€11.77
EATON 2081-16-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa Nptf anya szénacél | AB9TLQ 2F431 2081-16-12SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.36 "3000 psiFérfi NPT - női NPT€18.51
EATON 2081-4-2S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa Nptf anya szénacél | AB9TLR 2F433 2081-4-2SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter0.85 "5000 psiFérfi NPT - női NPT€6.11
EATON 2081-6-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa Nptf anya szénacél | AB9TLT 2F435 2081-6-4SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter0.85 "4500 PSIFérfi NPT - női NPT€7.03
EATON 2081-8-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa Nptf anya szénacél | AB9TLU 2F437 2081-8-4SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.1 "4500 PSIFérfi NPT - női NPT€11.39
EATON 2081-8-6S hidraulikus tömlő adapter, Nptf dugó Nptf anya szénacél | AB9TLV 2F439 2081-8-6SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.1 "3500 psiFérfi NPT - női NPT€11.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2081-32-20S Nptf apa Nptf női szénacél
€100.01 /Mértékegység