Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2071-16-16S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Sae 37 Apa szénacél | AD9XUG 4VPY5

EATON 2071-16-16S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Aljzat Sae 37 Apa szénacél

Raktáron
Tétel: AD9XUG Modell: 2071-16-16SKereszthivatkozás: 4VPY5

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€59.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusa90 fokos könyök, forgatható
Női JIC méret (hüvelyk)1-5/16-12
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz2.82 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)1-5/16-12
Max. Munkahelyi nyomás2500 PSI
Menet típusaFérfi JIC - női JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3465
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2071-6-6S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 Sae 37 Apa szénacél | AB9TLL 2F423 2071-6-6SHáromértékű króm-cink0.88 "9 / 16-184000 PSIFérfi JIC - női JIC forgó€19.88
EATON 2071-8-8S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Sae 37 Apa szénacél | AB9TLM 2F425 2071-8-8SHáromértékű króm-cink0.96 "3 / 4-164000 PSIFérfi JIC - női JIC forgó€24.03
EATON 2071-4-4S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 Sae 37 Apa szénacél | AD7ZHZ 4HL66 2071-4-4SHáromértékű króm-cink0.66 "7 / 16-205500 PSIFérfi JIC - női JIC forgó€18.45
EATON 2071-12-12S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Sae 37 Apa szénacél | AD9XUF 4VPY4 2071-12-12SHáromértékű króm-cink2.38 "1-1/16-123000 psiFérfi JIC - női JIC€41.26
EATON 2071-5-5S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 Sae 37 Apa szénacél | AH8RPR 38YP92 2071-5-5STrivalens kromát cink1"-5000Férfi JIC€32.92
EATON 2071-10-10S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Sae 37 Apa szénacél | AH8RPT 38YP93 2071-10-10STrivalens kromát cink1.5 "-3000Férfi JIC€22.76
EATON 2071-20-20S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Sae 37 Apa szénacél | AH8RPU 38YP94 2071-20-20STrivalens kromát cink2.2-2000Férfi JIC€128.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2071-16-16S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Aljzat Sae 37 Apa szénacél
€59.42 /Mértékegység