Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2071-20-20S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Sae 37 Apa szénacél | AH8RPU 38YP94

EATON 2071-20-20S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Aljzat Sae 37 Apa szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RPU Modell: 2071-20-20SKereszthivatkozás: 38YP94

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€128.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz2.2
Férfi ORS-méret (in.)1-5 / 8 "-12
Férfi SAE méret (hüvelykben)1-5 / 8 "-12
Max. Munkahelyi nyomás2000
Menet típusaFérfi JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illeszkedő forma: 90 fokos könyök

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2071-6-6S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 Sae 37 Apa szénacél | AB9TLL 2F423 2071-6-6SHáromértékű króm-cink0.88 "9 / 16-184000 PSIFérfi JIC - női JIC forgó€19.88
EATON 2071-8-8S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Sae 37 Apa szénacél | AB9TLM 2F425 2071-8-8SHáromértékű króm-cink0.96 "3 / 4-164000 PSIFérfi JIC - női JIC forgó€24.03
EATON 2071-4-4S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 Sae 37 Apa szénacél | AD7ZHZ 4HL66 2071-4-4SHáromértékű króm-cink0.66 "7 / 16-205500 PSIFérfi JIC - női JIC forgó€18.45
EATON 2071-12-12S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Sae 37 Apa szénacél | AD9XUF 4VPY4 2071-12-12SHáromértékű króm-cink2.38 "1-1/16-123000 psiFérfi JIC - női JIC€41.26
EATON 2071-16-16S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Sae 37 Apa szénacél | AD9XUG 4VPY5 2071-16-16SHáromértékű króm-cink2.82 "1-5/16-122500 PSIFérfi JIC - női JIC€59.42
EATON 2071-5-5S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 Sae 37 Apa szénacél | AH8RPR 38YP92 2071-5-5STrivalens kromát cink1"-5000Férfi JIC€32.92
EATON 2071-10-10S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Sae 37 Apa szénacél | AH8RPT 38YP93 2071-10-10STrivalens kromát cink1.5 "-3000Férfi JIC€22.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2071-20-20S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Aljzat Sae 37 Apa szénacél
€128.36 /Mértékegység