Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2062-8-8S hidraulikus tömlőadapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TLH 2F417

EATON 2062-8-8S hidraulikus tömlő adapter, Sae Orb dugó Sae 37 dugó szénacél

Raktáron
Tétel: AB9TLH Modell: 2062-8-8SKereszthivatkozás: 2F417

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusa90 fokos könyök
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz1.45 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)3 / 4-16
Férfi SAE méret (hüvelykben)3 / 4-16
Max. Munkahelyi nyomás4000 PSI
Menet típusaFérfi SAE - Férfi JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2062-10-10S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TKZ 2F399 2062-10-10SHáromértékű króm-cink1.71 "7 / 8-144000 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€34.50
EATON 2062-10-8S hidraulikus tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TLA 2F401 2062-10-8SHáromértékű króm-cink1.5 "3 / 4-164000 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€33.99
EATON 2062-12-12S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TLB 2F403 2062-12-12SHáromértékű króm-cink1.94 "1-1/16-123500 psiFérfi SAE - Férfi JIC€41.99
EATON 2062-4-4S hidraulikus tömlőadapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TLC 2F407 2062-4-4SHáromértékű króm-cink1.03 "7 / 16-204500 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€18.17
EATON 2062-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TLD 2F409 2062-6-6SHáromértékű króm-cink1.25 "9 / 16-184000 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€25.19
EATON 2062-6-8S hidraulikus tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TLE 2F411 2062-6-8SHáromértékű króm-cink1.32 "3 / 4-164000 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€30.19
EATON 2062-8-10S hidraulikus tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TLF 2F413 2062-8-10SHáromértékű króm-cink1.54 "7 / 8-144000 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€45.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2062-8-8S hidraulikus tömlő adapter, Sae Orb dugó Sae 37 dugó szénacél
€25.54 /Mértékegység